Page 674 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 674
Schuurmachines | L BOXX accessoires | Diamantboor | Verfafbranders
SV12SH Vlakschuurmachine
L-Boxx
GHG 660 LCD 240V
• Het heteluchtpistool met hoogste bedieningscomfort 4 hoofdtoepassingen kunnen opgeslagen worden, zodat lucht en temperatuur onmiddellijk juist ingesteld zijn
• Lucht- en temperatuurregeling in stappen van tien voor precies werken, indicatie op LCD-display
• Automatisch uitschakelen van de verwarming en koelen bij oververhitting, voor lange levensduur Koude stand: afkoeling verwarmingsspiraal binnen ca. 1 minuut
• Afneembare filter voor grof vuil om te reinigen • Ergonomisch design en softgrip
• innovatief design
• krachtige motor
• grote, zachte handgreep
• zool met velcro (klittenband) • Stofverzameling
Bestelcode
C4992145
C4992146
C4992147
C4992148
Crossomschrijving
L-Boxx 102, 442x357x117
L-Boxx 136, 442x357x151
L-Boxx 236, 442x357x253
L-Boxx 374, 442x357x389
Prijs per stuk €
55,65
59,94
73,40
88,06
Model nummer Vermogen Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
SV12SH 200 W
82 dB(A) 14.000 rpm 1 kg
Prijs per stuk €
D21570K-QS Diamantboormachine
Model nummer Luchtstroomsnelheid Netto gewicht Bedrijfstemperatuur Opgenomen vermogen
Bestelcode
C3965625
D26411-QS
GHG660LCD/240V 250 – 500 l/min
1 kg
50 – 660 °C
C2123031 127,47
SV13YB Vlakschuurmachine
• controle systeem: langere levensduur van schuurzool • grote soft grip
• Stofverzameling
• innovatief design
2300 W
Prijs per stuk €
150,33
Vernieuwde motor levert betere prestaties in boortoepassingen met boorkronen tot 127 mm in steen of metselwerk. Het elektronisch systeem zorgt voor een elektronische slipkoppeling, overbelastingsbeveiliging en extra vermogen. Elektromechanische koppeling vergroot gebruikerscontrole en -bescherming. Dankzij 2 mechanische snelheden kan de machine universeel ingezet worden bij het boren in hout, metaal en
steen Betrouwbare 16 mm tandkransboorhouder
laat een snelle bitwissel toe maar biedt toch een superieure klemming van de boor Nieuwe mechanische slipkoppeling verhoogt de bescherming en de controle voor de gebruiker
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (metselwerk) in mm Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Draadmaat as
Netto gewicht
Bestelcode
3
Model nummer Vermogen Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
SV13YB
230 W
79 dB(A)
7.000 - 12.000 rpm 1,35 kg
D21570K-QS
22
127
1300 Watts
680 Watts
0-1250 0-3500 rpm 1/2” X 20 U.N.F
3 kg
Prijs per stuk €
C4194999 249,00
Solide heteluchtpistool voor continu professioneel gebruik met bescherming van het hitte-element. Compact, licht en ergonomisch voor een vlotte hanteerbaarheid. 2 instellingen van de luchtstroom voor maximale controle in de meeste toepassingen. Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij de steunpunten onderaan en de rubberen inzet achteraan. Met variabele temperatuurcontrole voor een veelzijdige toepassing, ook bij continu werken, steeds aangepast aan het materiaal waarop gewerkt wordt.
Prijs per stuk €
Model nummer
Lengte
Netto gewicht Bedrijfstemperatuur Opgenomen vermogen Luchtvolume
Bestelcode
C3875732
D26411-QS
253 mm
0,8 kg
50-400 / 50-600 °C 1800 Watts
250 / 450 l/min
Prijs per stuk €
89,00
C2123033 117,19
660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11858
11857
9077
48701
48130
48562


































































































   672   673   674   675   676