Page 673 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 673
GEX 125-150 AVE 240V
• Geringste trilling: geen handtrillingen meer Unieke trillingsdemping: geringste trilling ook bij langdurige werkzaamheden
• Hoogste oppervlaktekwaliteit: van de behuizing ontkoppelde slijpeenheid voor gelijkmatige aandrukkracht
• Flexibiliteit voor elke toepassing door het gebruik naar keuze van 150 mm of 125 mm slijpschijfdiameter Directe aansluiting van stofzuiger of microfilterstofbox om stofvrij te werken bij elke toepassing
• Ergonomisch gevormde vlakken met softgrip voor perfecte bediening met en zonder extra handgreep
• Wrijvingsrem maakt het snel uitschakelen van het toestel mogelijk voor een geoptimaliseerde efficiëntie
• Toerentalinstelling en 400 wattmotor bieden krachtreserves en optimale aanpassing van het toerental aan de slijptoepassing
GPO 14 CE 240V
Schuurmachines | Schuuraccessoires GBS 75 AE 240V only
• Het handige toestel voor schitterende resultaten Goede bediening door ergonomische handgreep met softgrip
• Compact toestel met slechts 2,5 kg - om aangenamer te werken
• Krachtige motor van 1.400 watt met zachte aanloop om grote oppervlakken te bewerken zonder moe te worden 6-traps toerentalinstelling voor de bewerking van verschillende materialen
• Met kunststof afgedekte drijfwerkbehuizing met verbeterde isolatie maakt extra greeppositie aan de drijfwerkbehuizing mogelijk
• Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor een lange levensduur • D-handgreep voor eenvoudig aanpassen van de
greep bij verschillende werkposities
• Tri-Control-veiligheidsschakelaar voor gecontroleerd
inschakelen van de machine
• Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van
• Het robuuste, handige toestel Extreem handig voor het verwijderen, vlakschuren, gladmaken en schoonmaken van hout, kunststof en metaal
• Robuuste tandriem en metalen tandriemwielen voor een langere levensduur
• Aluminium looprollen voor zwaarste toepassingen Geoptimaliseerde resultaten door het met grafiet bedekte schuurplateau
• Stabiele snelspanner voor het eenvoudig wisselen van de band
• Fijninstelling van zwenkwielen voor precieze bandbeweging
• Besturingselektronica met toerentalvoorselectie voor op het materiaal afgestemde werkzaamheden
• Afneembaar extra handgreep voor schuren nabij randen
• Aansluiting voor afzuiging met stofzak en stofzuiger • In de attractieve setaanbieding met omvangrijke
de motor
Bestelcode
C6074954
Prijs per stuk €
303,80
toebehoren
Bestelcode
C6074935
Model nummer
GEX 125-150 AVE 240V
Schijfdiameter
150 mm
Opgenomen vermogen
400 W
Afmeting schuurschijf
150 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
5,500-12,000
Netto gewicht
2,4 kg
Model nummer
GBS 75 AE 240V only
Afmeting(en) schuurband
75 x 533 mm
Opgenomen vermogen
750 W
Uitgangsvermogen
410 W
Netto gewicht
3,4 kg
Model nummer
GPO 14 CE 240V
Draadmaat as
M14
Bestelcode
C6074943
AVI 93 G Schuurplateau Delta 93 mm
Prijs per stuk €
298,65
Prijs per stuk €
288,35
10 stuks OMT schuurbladen, top, gecom- bineerd
10 stuks OMT schuurbladen, Red Wood, gecombineerd
3
• AVI 93 G
• Schuurplateau
• Schuurplateau met microklithechting
• Snel en eenvoudig verwisselen van de schuurbladen
Prijs per Bestelcode stuk €
C4991975 11,01
• Voor voorschuren, bijv. van ruwe, oneffen balken en planken
• Voor voorschuren, bijv. van ruwe, oneffen balken en planken
• Voor het schuren van oppervlaktedefecten • Voor het afwerken en fijnschuren van hout • 10 stuks (set)
Bestelcode
Prijs per stuk €
• Voor het schuren van oppervlaktedefecten • Voor het afwerken en fijnschuren van hout • 10 stuks (set)
Bestelcode
C6078107
Prijs per stuk €
6,78
C6078108 6,05
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
659
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48753
48575
48755
48535
48754
48524


































































































   671   672   673   674   675