Page 672 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 672
Schuurmachines
GSS 140 A 240V
• Met Easy-Fit voor elke schuurschijf Papier blijft perfect zitten, zonder fladderen en scheuren door Bosch Easy-Fit-systeem - voor papier met klithechting en op de rol
• Bosch-microfiltersysteem: efficiënte stofafzuiging in de perfectie
• Ergonomische bouwvorm met twee softgripvlakken voor twee greepposities Trillingsarm om te werken zonder moe te worden
• Lange levensduur door afgedichte kogellagers en het hoogwaardige, witte schuurplateau
GSS 230 AVE 240V
GSS 280 AVE 240V
• 180 watt voor hoog afnamevermogen
Bestelcode
C6060913
• Eersteklas oppervlaktekwaliteit en geringste trillingen Geringste trillingen in zijn klasse (< 2,5 m/s2) door ontkoppelde motorbehuizing
• Gelijkmatige verdeling van de aandrukkracht voor een hoge oppervlaktekwaliteit
• Perfecte schuurpapierbevestiging ook bij
papier zonder klithechtverbinding door nieuw papierspansysteem Directe aansluiting van stofzuiger of microfilterstofbox om stofvrij te werken bij elke toepassing
• Ergonomisch gevormde vlakken met softgrip voor perfecte bediening met of zonder extra handgreep
• Toerentalinstelling en 300 wattmotor bieden krachtreserves en optimale aanpassing aan de slijptoepassing
• Eersteklas oppervlaktekwaliteit en geringste trillingen Geringste trillingen in zijn klasse (< 2,5 m/s2) door ontkoppelde motorbehuizing
• Gelijkmatige verdeling van de aandrukkracht voor een hoge oppervlaktekwaliteit
• Perfecte schuurpapierbevestiging ook bij
papier zonder klithechtverbinding door nieuw papierspansysteem Directe aansluiting van stofzuiger of microfilterstofbox om stofvrij te werken bij elke toepassing
• Ergonomisch gevormde vlakken met softgrip voor perfecte bediening met of zonder extra handgreep
• Toerentalinstelling en 350 wattmotor bieden krachtreserves en optimale aanpassing aan de slijptoepassing
Model nummer
GSS 140 A 240V
Lengte
249 mm
Opgenomen vermogen
180 W
Afmeting schuurschijf
113 x 105 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
12000
Netto gewicht
1,4 kg
Model nummer
GSS 280 AVE 240V
Opgenomen vermogen
350 W
Uitgangsvermogen
350 W
Afmeting schuurschijf
114 x 226 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Netto gewicht
2,7 kg
Model nummer
GSS 230 AVE 240V
Lengte
415 mm
Opgenomen vermogen
300 W
Afmeting schuurschijf
92 x 182 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Netto gewicht
2,4 kg
Prijs per stuk €
144,15
Prijs per stuk €
319,25
Bestelcode
C6074966
Bestelcode
C6074967
Prijs per stuk €
339,85
GEX 125-1 AE 240V
3
• Comfortabel schuren in welke werkpositie Compacte, ergonomische constructie met grote softgripvlakken voor variabele greepposities en uitstekend werkcomfort
• Bosch-microfiltersysteem: efficiënte stofafzuiging in de perfectie
• Toerentalinstelling om aangepast aan het materiaal te kunnen werken Schuurplateaurem voorkomt beschadiging (bijv. groeven) van het werkstuk
• Excenterbeweging plus rotatie zorgen voor zeer fijn schuurwerk bij hoge capaciteit
• Klithechting voor snel en eenvoudig wisselen van schuurblad
Model nummer
GEX 125-1 AE 240V
Schijfdiameter
125 mm
Opgenomen vermogen
250 W
Afmeting schuurschijf
125 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
12000
Netto gewicht
1,3 kg
Bestelcode
C6074941
Prijs per stuk €
175,05
658
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48531
48529
48525
48527