Page 671 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 671
Schuurmachines
BFE 9-90 Set Bandvijlmachine
D26441-QS
TurboTec - Schuurmachines
• Krachtige vlakschuurmachine voor de professionele oppervlaktebewerking: fijnschuren van hout, tussenschuren van lak en verf, opschuren van gipsplaten en nog veel meer
• Trillingsarm slingersysteem met dubbele rij schuine kogellagers voor zeer stil draaien en een voortreffelijk schuurbeeld zonder schuurcirkels en sleuven
• Universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met en zonder klithechting, en schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm
• Meervoudig afgedichte kogellagers en scheurvaste rubber manchetten beschermen de machine tegen agressieve hout- en mineraalstoffen.
• Makkelijk afneembare extra handgreep met trillingsdemping voor flexibel en comfortabel vastpakken in iedere werkpositie; geschikt voor schuren dichtbij de rand
• TurboBoost-schakelaar: daarmee is het inschakelen van extra vermogensreserve voor maximale afname mogelijk
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het aantal omwentelingen
• Langdurige hechtschuurzool uit polyurethaan met afzuigkanalen aan de zijkant voor schoon werken
• Geïntegreerde stofafzuiging met Intec-filtersysteem • Externe afzuiging mogelijk
• Voor het schuren van metaal, hout en andere materialen die moeilijk bereikbaar zijn.
• Schuurband kan worden verwisseld zonder gereedschappen
Het schuur-opzetstuk kan 270° worden gedraaid voor een mooie afwerking in de hoeken.
• De slanke motorbehuizing maakt het werken ideaal
• Vario-Constamatic (VC) volle-golf-electronica voor een oneindig variabele snelheidswisseling. Bij belasting blijft de snelheid bijna constant.
• Auto-stop koolborstels beschermen de motor
• Veel gebruiksmogelijkheden door het professionele gamma aan accessoires, waaronder schuurarmen, schuurbanden en nylon schuurbanden
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk: robuust en slijtvast
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Wordt geleverd met slijpvoorzetstuk1 (voor band met een breedte van 6 en 13 mm), slijpvoorzetstuk 3 (voor band met een breedte van 13 mm), 10 schuurbanden, zirkon-aluminium (P 60, 6 mm breed), 10 schuurbanden, zirkon-aluminium (P 60, 13 mm breed), 10 schuurbanden, zirkon-aluminium (P 120, 6 mm breed), 10 schuurbanden, zirkon-aluminium (P 120, 13 mm breed), 9 nylon schuurbanden (6 mm breed, 3 van elk, grof, medium en zeer fijn), 9 nylon schuurbanden (13 mm breed, 3 van elk grof, medium en zeer fijn), inbussleutel, 3 microvezeldoekjes, plaatstalen koffer
230 Watt motor met een toerental van 14000 schuurcirkels per minuut voor een optimale afwerking. Gebruikt papier met klittenbandhechting voor snelle papierwisseling, een betere stofafzuiging en een hoger schuurrendement. Voorzien van papierklemmen voor gebruik van standaard schuurpapier. Anti-
slip oppervlaktestructuur van de handgreep en het machinelichaam zorgt voor buitengewoon comfort
en controle tijdens langdurig gebruik. Stofdichte schakelaar voor een lange levensduur. Stofdichte volledig kogelgelagerde constructie voor een langere levensduur. Stofopvangzak met grote capaciteit en geïntegreerde stofafzuigadapter voor een maximale stofopvang, hetzij rechtstreeks, hetzij aangesloten
op een externe stofafzuiger. Dubbele koelwaaier
met tegengewicht reduceert de vibraties en de vermoeidheid van de gebruiker.
Model nummer
D26441-QS
Max. snelheid (tpm)
14000
Opgenomen vermogen
230 Watts
Uitgangsvermogen
120 Watts
Afmeting schuurschijf
108x115 mm
Orbit Diameter
1,4 mm
Netto gewicht
1,4 kg
Model nummer
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Base Size
92 x 184 mm
114 x 229 mm
Ingangsver- mogen kW (vermogen)
0,35
0,35
Vermogen (W)
350 W
350 W
Uitgangsver- mogen in kW (Vermogen)
0,18
0,18
Voltage
230 V
230 V
Bestelcode
C6072774
Prijs per stuk €
119,00
Model nummer
BFE 9-90 Set
Afmeting(en) schuurband
457 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,9
Vrijloopsnelheid (tpm)
3,8 - 9 m/s
Voltage
230V
Prijs per stuk €
544,87
Bestelcode Model nummer
C4948676 SRE 4350 TurboTec
C4948678 SRE 4351 TurboTec
Bestelcode Voltage
C4557564
Voltage
230 V
230 V
Prijs per stuk €
242,05
277,07
Prijs per stuk €
174,07
Bestelcode Voltage
C4125100 230V
SXE 425 TurboTec 320W Elektronische Disc Schuurmachines
3
Model nummer
SXE 425 TurboTec
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,32
Vermogen (W)
320 W
Uitgangsvermogen in kW (Vermogen)
0,16
• Variospeed (V)-elektronica
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• TurboBoost-schakelaar: daarmee is het inschakelen van extra vermogensreserve voor maximale afname mogelijk
• Geen schuurgroeven bij het aanbrengen van de lopende machine op het materiaal (Power Control System)
• Afneembare extra handgreep
• Stofbeschermde kogellagers
• Robuust lagerhuis van aluminium persgietwerk
• Trillingsdempende, slipvaste rubberbekleding
• Geïntegreerde stofafzuiging met Intec-filtersysteem • Externe afzuiging mogelijk
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
657
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240669
7341
48131
240668