Page 670 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 670
Invalcirkelzaag | Roerstaaf
DWS520KR-QS Precisie invalcirkelzaag
Parallelle inval laat de gebruiker toe een gladde
en constante handpositie te behouden tijdens het zagen. Een blad met 48 tanden geeft een fijne en nauwkeurige afwerking met erg weinig rafeling bij laminaatmaterialen. Railaanpassing laat toe de zaag nauwkeurig aan de rail aan te passen. De anti-kickback functie voorkomt dat de machine terugloopt op de geleiderail of uit het werkstuk klimt bij invalzagen. Variabele snelheid laat toe de juiste snelheid te gebruiken bij de verschillende materialen. Tweefasen elektronica zorgen voor een constante snelheid bij zware belasting.
GRW 12 E 230V roerder
SE 12-115 Set Satineermachnine
Mengwerk GRW 12 E Professional De compacte machine voor het mengen van verschillende materialen tot 50 kg 1-gangs-mengmechanisme voor het mengen van dun- en dikvloeibare materialen
Krachtige motor van 1.200 watt
Ergonomische greep Voor menggarden tot 140 mm Ø Elektronicaschakelaar voor traploze elektronische toerentalwijziging
Voor zware en langdurige toepassing
• Voor het matteren, satineren en polijsten van roestvast staal, non-ferrometalen en andere materialen tot deze weer hoogglanzend zijn.
• Exacte geleiding van de machine door steunwiel
• Asvergrendeling voor een simpele wisseling van de gereedschappen
Bijzonder hoge capaciteit door robuuste Metabo Marathon-motor
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Elektronische softstart
• Overbelastingsbeveiliging door elektronische bewaking van de spoel-temperatuur LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Veelzijdig in gebruik door de uitgebreide keuze aan Metabo-accessoires
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk: robuust en slijtvast
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Wordt geleverd met handgreep, 3 afstandsringen, expansierollen, 3 schuurbanden P 80 (90 x 100 mm), vliesschuurrol P 280, lamellenschuurrol P80 met aluminiumoxide, schuuurpapier P 180, plaatstalen koffer
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
slijtvast
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Wordt geleverd met 10 schuurbanden, zirkon-aluminium P 80, 10 schuurbanden, zirkonia aluminium P 120, 2 “Metabo-Pyramid” schuurbanden P280/A65, 2 “Metabo- Pyramid” schuurbanden P400/A45, 2 “Metabo-Pyramid” schuurbanden P600/A30, 2 “Metabo-Pyramid” schuurbanden P1200/A16, 3 nylon schuurbanden (van elk één: grof, medium, zeer fijn), viltband (zacht), polijstpasta (wit), greep, 3 microvezeldoekjes, spray voor roestvast staal, plaatstalen koffer
Model nummer
GRW 12 E 230V
Opgenomen vermogen
1200W
Uitgangsvermogen
780W
Snelheid
0 – 620 rpm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 1000
Aanhaalmoment (max.)
12 Nm
Netto gewicht
5,3 kg
Model nummer
DWS520KR-QS
Afkantcapaciteit
47 °
Messenfrees
20 mm
Mesdiameter
165 mm
Opgenomen vermogen
1300 Watts
Uitgangsvermogen
690 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
1750 - 4000 rpm
Bestelcode
C6847869
Voltage
Prijs per stuk €
338,94
Bestelcode
C4194996
Prijs per stuk €
379,00
Model nummer
SE 12-115 Set
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 - 115 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,2
Draadmaat as
M14
RBE 12-180 Set
3
• Voor het matteren, satineren en polijsten van roestvast staal, non-ferrometalen en andere materialen tot deze weer hoogglanzend zijn.
• Grote omvattingshoek van 270° voor efficiënt werken Bijzonder hoge capaciteit door robuuste Metabo Marathon- motor
• Exact schuurbandgeleider voor een gelijkmatig schuurresultaat
• Schuurband kan worden verwisseld zonder gereedschappen
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Elektronische softstart
• Overbelastingsbeveiliging door elektronische
bewaking van de spoel-temperatuur LED voor dreigende overbelasting.
• Dodemansschakelaar: voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Veelzijdig in gebruik door de uitgebreide keuze aan Metabo-accessoires
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes • Tandwielhuis van aluminium persgietwerk: robuust en
Model nummer
RBE 12-180 Set
Afmeting(en) schuurband
40 x 760 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,2
Voltage
230V
Netto gewicht
3,7 kg
Bestelcode Voltage
C4125096 230V
Prijs per stuk €
1070,17
656
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
7334
9150
240662
7336


































































































   668   669   670   671   672