Page 669 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 669
Werkbankpoten | Verstekzagen
GTA 6000
GTA 2600
DWS777-QS Afkort- en verstekzaag
Het klassieke zaagdesign werd verbeterd en vernieuwd voor de moderne gebruiker. Nieuwe 1800 Watt motor voor krachtig slijpen in alle materialen (1600 Watt 110V LX versie enkel VK). Stofextractie specifiek ontwikkeld om aan de noden van de professionele gebruiker te voldoen in zware toepassingen, bescherming tegen door de lucht verspreide stofdeeltjes minimaliseert
de gezondheidsrisico’s op lange termijn. De basis en geleider werden ontwikkeld om te voldoen aan de nauwkeurigheidsvereisten van de meest veeleisende toepassingen. Nieuwe kopvergrendelingsfunctie
laat toe de kop vast te zetten en de dwarsfunctie
te beperken voor bijslijptoepassingen en om het transport te vergemakkelijken. Geïntegreerde positieve verstekstoppen op 15°, 22.5°, 30°, 45°, snelopener verstekmechanisme tot 50°.
Onderstel voor tafelcirkelzaag GTS 10 XC Professional Makkelijk transport en eenvoudige opbouw .
• • •
•
Onbeperkte flexibiliteit - het nieuwe mobiliteitsconcept voor stationaire toestellen Dubbel gebruik: transportmiddel en werktafel in één Eenvoudige op- en afbouw met slechts één hefboombeweging zonder het stationaire toestel eraf te moeten nemen
Grote rubberen banden voor comfortabel transport ook op oneffen bouwterrein Robuuste stalen constructie voor hoge werkveiligheid en lange levensduur
Goede grip op elke ondergrond door in de hoogte verstelbare voeten
Model nummer
GTA 6000
Lengte
750 mm
Netto gewicht
12,5 kg
Bestelcode
C6074970
Prijs per stuk €
154,45
Model nummer
GTA 2600
Hoogte - totaal
940 mm
Netto gewicht
21,6 kg
Model nummer
DW777-QS
Afkantcapaciteit
48 °
Messenfrees
30 mm
Mesdiameter
216 mm
Max. snelheid (tpm)
6300
Opgenomen vermogen
1800 Watts
Uitgangsvermogen
1100 Watts
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4194991
Prijs per stuk €
499,00
DWS780-QS Afkort- en verstekzaag
Uitstekende zaagprestaties voor zowel kleine profielen als grotere contructiewerken en houtbouw, tot 110 x 303 mm. XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator laat toe het werkstuk zeer snel in de juiste positie ten opzichte van het zaagblad te plaatsen en verlicht tegelijkertijd het werkstuk. Hoogwaardig, degelijk ontwerp met
de mogelijkheid om de machine volledig in te stellen, zodat deze over de volledige levensduur van de machine accuraat blijft. Nieuwe afschuininstelling met snelvergrendelingssysteem laat toe snel en precies afschuinhoeken van 49° links en rechts in te stellen. Makkelijk te gebruiken bedieningen voor verstek en hendels maken het snel en eenvoudig veranderen van instelling mogelijk. Het nokvergrendelsysteem maakt het instellen van de verstekhoek makkelijker en sneller waardoor de gebruiker in een oogwenk hoeken kan kiezen tussen 0-50° links en 0-60° rechts.
3
Model nummer
DWS780-QS
Afkantcapaciteit
49/49 °
Messenfrees
30 mm
Mesdiameter
305 mm
Max. snelheid (tpm)
3800
Opgenomen vermogen
1675 Watts
Uitgangsvermogen
960 Watts
Bestelcode
C4194990
Prijs per stuk €
929,00
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48617
9101
48610
9107