Page 668 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 668
Schuivende afkort- en verstekzagen | Tafelzaag
GCM 12 SD 240V
• Grote snijcapaciteit bij hoog comfort Hellinginstelling aan beide zijden tot 47°
• Eenvoudige en comfortabele hoekinstellingen aan de voorkant van de machine (52° links, 60° rechts)
• Handgreep met softgrip makkelijk in 4 posities
vergrendelbaar Hoge snijcapaciteit 110 x 305 mm (0° verstek, 0° helling)
GCM 12 GDL 240V
• Zagen als nooit tevoren: extreem soepel en permanente precisie Permanente precisie door innovatieve, onderhoudsarme en extreem robuuste geleidingsarm
• Wrijvingsvrij trekmechanisme zorgt voor heel makkelijk zagen zonder krachtverlies
• Accurate zaagsnedes en hoogste zaagkwaliteit door geïntegreerde dubbele lijnlaser en “”Top Precision Best for Wood”” zaagblad Efficiënte stofafzuiging door geoptimaliseerd aanzuigstuk
• Alle bedieningselementen voor verstek- en hellingsinstellingen vooraan aan de machine om aangenamer te werken
• Rechts en links geïntegreerde uittrekbare materiaalsteunen met geïntegreerde langsstop
• Geïntegreerde draaggreep voor makkelijk transport • Compact trekmechanisme maakt een
ruimtebesparende plaatsing direct aan de muur
mogelijk
• Motor met hoge treksterkte (2.000 watt) biedt
voldoende vermogensreserve voor dik hout • Groefzaagfunctie
GTS 10 XC 240V
Model nummer
GCM 12 SD 240V
Montagediameter doorn
30 mm
Diameter van mes/schijf
305 mm
Netto gewicht
29 kg
Opgenomen vermogen
1800 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
3800
Bestelcode
C3980832
Prijs per stuk €
1050,55
• Het veelzijdige toestel met 2.100 watt Krachtige motor van 2100 watt met motorrem, aanloopstroombegrenzing, beveiliging tegen overbelasting en Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen
• Veelzijdig inzetbaar door geïntegreerde duwslede en tafelverbreding en -verlenging
• Zonder gereedschap inlaatbare splijtwig voor verborgen snedes Zelfinstellende parallelgeleider voor een precies resultaat
• Zaaghoogtes tot 79 mm, zaagcapaciteiten tot 635 mm rechts en 250 mm links van het zaagblad
• Veilige bewaring van bijkomend zaagblad, montagegereedschap en toebehoren (bijv. duwstok, aanslagen, afzuigadapter) direct aan de behuizing
• Aansluitingen voor de stofafzuiging aan de beschermkap en aan de achterkant van het toestel
• 24-tands hardmetalen zaagblad voor een snel resultaat
• Pre-Cut Locator voor het precies aftekenen van de zaagsnede
Model nummer
GTS 10 XC 240V
Montagediameter doorn
30 mm
Diameter van mes/schijf
254 mm
Netto gewicht
35 kg
Vrijloopsnelheid (tpm)
3200
Model nummer
GCM 12 GDL 240V
Montagediameter doorn
30 mm
Diameter van mes/schijf
305 mm
Netto gewicht
32,1 kg
Opgenomen vermogen
2000 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
3800
Bestelcode
C6074936
Prijs per stuk €
1132,95
• Geïntegreerde draaggrepen
Bestelcode
C6074971
Prijs per stuk €
999,05
TS 254 tafelcirkelzaag met voet en trolley
3
• Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolleyfunctie voor echte mobiliteit op de bouwplaats
• Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (octrooi aangevraagd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
• Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
• Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware vereisten op de bouwplaats en bij de montage
• Kabels en alle aanbouwdelen voor het transport kunnen op de behuizing opgeborgen worden
• 2000 Watt-motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
• Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine
• Softstart-technologie voor lange levensduur, waarbij de overbrenging ontzien wordt
• Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
• Exacte zaagbladhelling boven tandkransgeleiding
• Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede
• Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte sneden en transport
• Precieze, uittrekbare tafelverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
• Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
• 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken
Model nummer
TS 254
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2
Zaagblad Afmetingen
254 x 30 mm
maxium snijhoogte
0 - 87 mm
Bestelcode Voltage
C6017836
Prijs per stuk €
822,97
654
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
240680
48614
48615
48618


































































































   666   667   668   669   670