Page 667 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 667
Schuivende afkort- en verstekzagen
KGS 216 M, 1500 Watt Afkort- en verstekza- gen
KGS 254 M, 1800 Watt Afkort- en verstekza- gen
KGS 315 afkortzaag met trekfunctie
• Enorme capaciteit door extreem sterke universele motor en groot zaagblad (Ø 315 mm)
• Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
• Met trekfunctie voor brede werkstukken
• Zaagkop beide zijden kantelbaar
• Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental.
• Bij belasting blijft het toerental bijna constant.
• Metabo “Quick”-zaagblad-snelwissel zonder sleutel
• Ook geschikt voor het zagen van nonferrometalen
• Motor-softstart-technologie voor lange levensduur
• Geïntegreerde werkdiepteregeling
• Geïntegreerde en uittrekbare tafelverbredingen
Compact lichtgewicht, ideaal voor mobiel
gebruik Met trekfunctie voor brede werkstukken Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter Laser voor het exact aanwijzen van de zaagsnede Geïntegreerde werkdiepteregeling Zaagbladvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel
Compact lichtgewicht, ideaal voor mobiel
gebruik Met trekfunctie voor brede werkstukken Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter Laser voor het exact aanwijzen van de zaagsnede Geïntegreerde werkdiepteregeling Zaagbladvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel
Model nummer
KGS 254 M 1800 W
Snijcapaciteit 45°
205 mm
Snijcapaciteit 90°
305 mm
Max snijdiepte bij 45°
92 mm
Max snijdiepte bij 90°
47 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,8
Zaagblad Afmetingen
254 x 30 mm
Verstekhoeken
205 X 47 mm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
16,5 kg
Model nummer
KGS 216 M 1500 W
Snijcapaciteit 45°
205 mm
Snijcapaciteit 90°
305 mm
Max snijdiepte bij 45°
65 mm
Max snijdiepte bij 90°
36 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,5
Zaagblad Afmetingen
216 x 30 mm
Verstekhoeken
205 x 36 mm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
13,5 kg
Model nummer
KGS 315 Plus
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2,2
Zaagblad Afmetingen
315 x 30 mm
Bestelcode
C4557487
Voltage
Prijs per stuk €
925,97
Bestelcode
C7032735
Voltage
230V
Prijs per stuk €
231,75
Bestelcode Voltage
C7032736 230V
Prijs per stuk €
328,57
3
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240679
264565
264566


































































































   665   666   667   668   669