Page 666 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 666
Cirkelzagen | Schuivende afkort- en verstekzagen
GKS 85 240V
• De cirkelzaag met hoge treksterkte Extreem belastbare motor van 2.200 watt voor hoge treksterkte in volle houten balken van elke vochtigheid tot 85 mm zaagdiepte
• Gestanste metalen voetplaat en gesloten pendelbeschermkap van persgietaluminium weerstaan ook de hardste stoten
• Geoptimaliseerde spaangeleiding en turboventilator voor vrij zicht op de aftekenlijn en precieze zaaggeleiding
DCS373M2-QW
Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor met vervangbare koolborstels zorgt voor een hoge zaagsnelheid met 3700 rotaties per minuut voor
snelle zaagsnelheden en een nieuw ontworpen overbrenging voor het soepel zagen van ferro-metaal. Met rubber beklede handgreep voor optimaal comfort. Buitengewoon duurzaam ontwerp met een antistatische RVS zool en een volledig metalen beschermkap om te weerstaan aan de ruwste gebruiksomstandigheden. De intelligente schakelaar beveiligd de machine en regelt progressief het toerental voor optimale controle bij elke toepassing. Veiligheidsschakelaar en elektronische motorrem voor meer controle en veiligheid. Zaagblad links geplaatst, zeer handig ontworpen zaaglijnindicator en een uniek chemisch behandeld glasraampje voor een beter zicht op het werk. Robuust en koel lopend 140 mm 30-tands HM zaagblad voor braamvrij zaagwerk, bij een constante tot 43 mm diepe zaagsnede, gedurende de gehele levensduur van het blad.
DWE560-QS
Compact, Lichtgewicht en makkelijk te gebruiken cirkelzaag met 65mm zaagdiepte. Krachtige 1350W motor geeft verbeterde zaagprestaties. Opengewerkt beschermkap geeft een betere zichtlijn op de zaaglijn. Stofblazer verwijdert stof en vuil van de zaaglijn. Efficiënte stofafzuiging minimaliseert stofdeeltjes in de lucht wanneer het aangesloten is aan een stofafzuiging unit. Compatibel met het Dewalt Airlock systeem voor het snel vastmaken van de stofzuigslang.
Model nummer Messenfrees Mesdiameter
Max. snijdiepte Opgenomen vermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
GKS 85 240V 30 mm
235 mm
85 mm
2200 W 5000 7,5 kg
Model nummer Afkantcapaciteit Messenfrees Mesdiameter
Max. snijdiepte Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Bestelcode
C6072773
DWE560-QS 48°
16 mm
184 mm
65 mm 1350 Watts 850 Watts 5500 rpm
Prijs per stuk €
Model nummer Batterijcapaciteit Batterijtechnologie Mesdiameter
Max. snijdiepte Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Bestelcode Voltage
C6072772 18 V
GCM 10 SD 240V
DCS373M2-QW 4,0 Ah
XR Li-Ion
140 x 20 mm 43mm
460 Watts 3700 rpm
C6074949 388,26
C7U/2 Cirkelzaagmachine
3
Prijs per stuk €
179,00
Prijs per stuk €
449,00
• Blaasfunctie om zaagafval van de basis te verwijderen • Licht
• soft grip handvat
• Uitermate stil
• De universele en handige machine Hellinginstelling aan beide zijden (tot 47° rechts, tot 46° links)
• Eenvoudige en comfortabele hoekinstellingen aan de voorkant van de machine
• Handgreep comfortabel in 4 posities vergrendelbaar Geïntegreerde, zonder gereedschap instelbare tafelverlengingen voor lange werkstukken
• Krachtige 1.800-W-motor voor de zwaarste toepassingen
• Grote zaagcapaciteit, tot 85 mm x 305 mm
• Verstekhoek tot 60° rechts mogelijk
• Twee draaggrepen voor comfortabel transport
• Spilvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van het
Model nummer Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C2552950 1200 W
C7U/2 5.500 rpm 4 kg
Prijs per stuk €
214,85
zaagblad
Model nummer Montagediameter doorn Diameter van mes/schijf Netto gewicht Opgenomen vermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Variable speed
Bestelcode Voltage
C3980830 230 V
GCM 10 SD 240V 30 mm
254 mm
28 kg
1800 W 5000 No
906,35
Prijs per stuk €
652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11862 48578
48612
48538
48551