Page 665 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 665
Cirkelzagen
KSA 18 LTX 18 Volt snoerloze Handcirkel- zaag
KS 55 FS - 1200W Handcirkelzaag
KS 66 Plus 1400W Handcirkelzaag
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling
• Stabiele voetplaat van licht magnesium persgietwerk • Trillingsdempende, slipvaste rubberbekleding
• Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
• Hoekstand en parallellisme van het zaagblad t.o.v. de voetplaat bijstelbaar voor hoogste zaagprecisie
• Dynamisch smeersysteem voor lange levensduur van het drijfwerk
• Externe afzuiging mogelijk
• Afzuigstuk draaibaar en vergrendelbaar
• Uitschakelkoolborstels
• Fijnafstelling van de machine zonder gereedschap bij gebruik op geleiderail 6.31213
• Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van de werkplek
• Snelstop van het zaagblad bij het uitschakelen van de machine door veiligheidsrem
• Geschikt voor zaagsneden tot 50°
• Toepasbaar in de Metabo-geleiderails (bij 6.31213 adapter 6.31019 nodig)
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
• Robuuste handcirkelzaag voor nauwkeurige zaagsnedes met de Metabo-geleiderails en andere gangbare systemen zonder adapter
• Lichte geleidingsplaat van gegoten aluminium
• Trillingsdempende, slipvaste rubberbekleding
• Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
• Hoekstand en parallellisme van het zaagblad t.o.v. de voetplaat bijstelbaar voor hoogste zaagprecisie
• Externe afzuiging mogelijk
• Fijnafstelling van de machine zonder gereedschap bij gebruik op geleiderail 6.31213
Model nummer
KSA 18 LTX
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
snijdiepte
0 - 53,5 mm
Model nummer
KS 55 FS
Max snijdiepte bij 45°
39 mm
Max snijdiepte bij 90°
55 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,2
Vermogen (W)
1200 W
Zaagblad Afmetingen
160 x 20 mm
Kantelbereik
from / to: 0 °/+ 47 °
Model nummer
KS 66 Plus
Max snijdiepte bij 45°
47 mm
Max snijdiepte bij 90°
66 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,2
Vermogen (W)
1200 W
Zaagblad Afmetingen
190 x 30 mm
Kantelbereik
from / to: 0 °/+ 47 °
Bestelcode
C6876427
Voltage
18,0 V
Prijs per stuk €
493,37
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
277,07
C6015942 153,47
Bestelcode
C4125116
Voltage
GKS 65 GCE- 240-Handcirkelzaag
Model nummer
GKS 65 GCE 240V
Messenfrees
30mm
Mesdiameter
190mm
Max. snijdiepte
65mm
Opgenomen vermogen
1600W
Vrijloopsnelheid (tpm)
5900
Netto gewicht
5,2 kg
• De krachtpatser - geoptimaliseerd voor geleiderails Exact samenspel met het nieuwe Bosch- geleiderailsysteem FSN alsook met rails van andere aanbieders
• Versteksnedes met de geleiderail zonder adapter mogelijk
• Snel resultaat door 1800 watt motorvermogen
en Constant-Electronic Voetplaat van aluminium persgietwerk met exact gefreesde groeven voor de geleiderails
3
Bestelcode
C6847950
Voltage
Prijs per stuk €
308,95
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
651
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240660
240672
240666
240667


































































































   663   664   665   666   667