Page 664 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 664
Schaafvijlbladen | Snoerloze cirkelzagen
Hardmetalen schaafmes
• Scherp, recht, hardmetaal, 40°, lengte x breedte: 82 mm x 5,5 mm
• Scherp schaafblad, geschikt voor Bosch Woodrazor System.
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
Hoogste zaagvermogen in zijn klasse Tot 50 spaanplaten (900 x 19 mm) zagen met slechts één acculading
Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
Mobiele krachtpatser: kan zaagsneden tot 51 mm diepte aan Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt
de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
Traploze zaagdiepte-instelling door snelspanhendel
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah, case)
Model nummer
Bestelcode
C3416176
2608635376
• • •
• • •
• Hoge treksterkte als een machine op netstroom Even krachtig als een machine op netstroom: tot 95 spaanplaten (900 x 19 mm) zagen met slechts één acculading
• Mobiele krachtpatser: kan zaagsneden tot 54 mm diepte aan
• Praktisch: de innovatieve ophanginrichting houdt de cirkelzaag altijd binnen handbereik Unieke Bosch- Premium-Lithium-Ion-technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Traploze zaagdiepte-instelling door snelspanhendel
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van
de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
Prijs per stuk €
9,79
Hardmetalen sponningfrezen
Model nummer Batterijformaat Messenfrees Mesdiameter Snijcapaciteit 45° Snijcapaciteit 90° Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) 2 x 4.0Ah Li-Ion
20 mm
165 mm
Model nummer Batterijformaat Messenfrees Mesdiameter Snijcapaciteit 45° Snijcapaciteit 90° Diameter van mes/schijf Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah case) 2 x 2.6Ah Li-Ion
20 mm
165 mm
40 mm 52 mm 3900 4,1 kg
32.5
54 mm 165 mm 4000 4,8 kg
• Scherp, recht, hardmetaal, 40°, lengte x breedte: 82 mm x 5,5 mm
Prijs per stuk €
422,25
Bestelcode
C3953595
Voltage
36 V
Prijs per stuk €
700,35
• Scherp schaafblad
Bestelcode
C6078230
DCS391M2-QW Accu cirkelzaag 18V
Bestelcode
C6074947
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
4,87
3
Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion premium Cirkelzaag met NIEUWE XR 4.0Ah Li-Ion batterijtechnologie. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform
dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om
de klus sneller te klaren. Krachtige en efficiënte waaiergekoelde DEWALT motor met vervangbare koolborstels zorgt voor een hoge zaagsnelheid met 3700 rotaties per minuut voor snelle zaagsnelheden. Ergonomisch handvat in voorgevormd rubber om het eindgebruikerscomfort te optimaliseren. Buitengewoon duurzaam ontwerp met aluminium-magnesium zool voor maximale precisie bij herhaaldelijke zaagsneden.
Model nummer Batterijtechnologie Afkantcapaciteit Mesdiameter Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
DCS391M2-QW 4.0 Ah Li-Ion
50 °
165 x 20 mm 460 Watts
3700 rpm
Bestelcode
C4194975
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
449,00
650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9029
49161
49162
48592
48593


































































































   662   663   664   665   666