Page 663 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 663
Schaafvijlen
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Extreem licht en precies Snel en precies resultaat door traploze spaandiepte- instelling tot 1,6 mm
• Hoge oppervlaktekwaliteit door ultrascherpe en duurzame HM-keermessen
• Licht gewicht (slechts 2,6 kg) om comfortabel te werken Innovatieve COOLpack
accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de
levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting,
oververhitting en diepontlading
• Motorrem voor veilige steun
• Snelle meswissel om permanent te werken
• Spaanafvoer naar keuze links of rechts
Bestelcode Voltage
C6074946 18 V
Prijs per stuk €
490,23
Model nummer
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijformaat
2 x 18V 4.0Ah Li-Ion
Vrijloopsnelheid (tpm)
14,000
Netto gewicht
2,6 kg
GHO 26-82 240V
• De handige schaafmachine met veel kracht Klein, handig toestel met krachtige motor van 710 W, ideaal voor aanpassingswerkzaamheden ter plaatse
• Snelste en voordeligste meswissel op de markt door duurzame Woodrazor-messen en eenvoudige afstelling
• Comfortabel werken door spaanafvoer, naar keuze rechts of links 3 V-groeven voor eenvoudig en vlot afschuinen
• Beveiliging van het werkstuk dankzij parkeersteun
• Inschakelblokkering voor links- en rechtshandigen
Bestelcode
C3959524
Prijs per stuk €
201,83
Model nummer
GHO 26-82 240V
Vrijloopsnelheid (tpm)
16500
Lengte
284 mm
Netto gewicht
2,6 kg
Opgenomen vermogen
710 W
Uitgangsvermogen
400 W
Depth, rebate
9
Width of Cut
82
GHO 40-82 C 240V
• De schaafmachine voor de hoogste oppervlakkwaliteit Hoogste oppervlakkwaliteit door ultrascherpe messen en constant toerental, ook bij werken in hard hout
• Snelste en voordeligste meswissel op de markt door duurzame Woodrazor- keermessen en eenvoudige afstelling
• Lange levensduur door precieze aluminium lagerzitting en thermodynamische
motorbeveiliging Instelling spaandiepte eenvoudig, precies en goed afleesbaar 3
• Comfortabel werken door spaanafvoer, naar keuze rechts of links
• 3 V-groeven voor eenvoudig en vlot afschuinen
• Beveiliging van het werkstuk dankzij parkeersteun
• Inschakelblokkering voor links- en rechtshandigen
• Schaafmes- en sleuteldepot
• Handgreep en geleidingsgreep met softgrip
• Compleet met alle toebehoren (hardmetalen keermessen, sponningdiepteaanslag)
Prijs per Bestelcode stuk €
C3965627 294,53
Model nummer
GHO 40-82 C 240V
Vrijloopsnelheid (tpm)
14000
Netto gewicht
3,2 kg
Opgenomen vermogen
850 W
Uitgangsvermogen
450 W
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48582 48545 48584