Page 650 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 650
Decoupeerzagen
Jigsaw bladen
Werken met Hitachi
Cirkels, rechte lijnen, gaten en snijden- met jigsaw bladen van Hitachi kunt u
vrijwel overal alle vormen snijden. Hitachi heeft een breed scala aan jigsaw bladen gemaakt voor alle opdrachten, voor gebruik in veel soorten materialen en voor zeer uiteenlopende toepassingen: recht snijden, dun zagen, met minimale versplintering bij hoge snelheden - bijna alles is mogelijk.
De jigsaw messen van Hitachi met de beste grondstoffen zijn buitengewoon sterk
en duurzaam, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen. Hoogwaardig koolstofstaal (HCS) wordt gebruikt voor het snijden van zachtere materialen zoals hout, spaanplaat, kunststof en met kunststof gecoat spaanplaat. Het koolstofstaal
is speciaal geselecteerd om een zaagblad met een lange levensduur te maken. Zaagbladen die van gehard snelstaal (HSS) zijn gemaakt, worden gebruikt om hardere materialen zoals metaal te snijden.
In veel gevallen moet het jigsaw blad zeer flexibel zijn zodat het niet breekt wanneer het gebogen wordt. Daarom maken wij gebruik van een zeer flexibele combinatie
van HCS en HSS - bimetalen bladen (BiM), zaagbladen vervaardigd van hard metaal (HM/TC) zijn beschikbaar voor het snijden van roestvrij staal, met glasvezel versterkte kunststoffen en zelfs tegels, HM/TC zaagbladen hebben extreem scherpe tanden met grote zaagkracht en een extra lange levensduur.
Speciale technieken voor speciale toepassingen. Hitachi heeft speciale decoupeerzaag bladen ontwikkeld voor elk te snijden materiaal. De basis hiervan wordt gelegd door twee productietechnieken voor de tanden.
Frezen: het zaagblad wordt gefreesd wat een snellere productietijd oplevert. De tanden zijn vrij ruw en zullen vrijwel alle materialen op hoge snelheid snijden.
Slijpen: Het slijpproces levert fijnere tanden op en daarom een dunner snijdresultaat van hogere kwaliteit voor fijne materialen.
De spaangroef van de tanden speelt ook een rol en voorkomt dat het zaagblad in het te snijden materiaal komt vast te zitten.
Golfvormig: de tanden hebben een golfvorm. Dit levert een dunner snijdresultaat op in bijna alle materialen.
Set: de tanden zijn niet op elkaar uitgelijnd voor sneller zagen.
Conisch: De tanden zijn taps geslepen. Conische geslepen tanden zorgen voor een fijn snij resultaat in hout en kunststof.
Een progressief zaagblad is een combinatie van de verschillende technieken. Het resultaat is een zaagblad van hoge kwaliteit dat op hoge snelheid snijdt.
3
Bestelcode
C6009607
C6009608
C6009613
C6009605
C6009606
C6009622
C6009621
C6009611
C6009609
C6009614
C6009618
C6009616
C6009615
C6009626
C6009623
C6009631
C6009624
C6009634
C6009629
C6009628
C6009625
C6009632
C6009630
C6009635
C6009620
C6009633
C6009612
C6009610
C6009617
C6009627
C6009619
C2122770
Bedrag van de inhoud
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000
Materiaal
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
Sneldraaistaal
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Lengte
82,6 mm
82,6 mm
82,6 mm
100,4 mm
132 mm
70 mm
70 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
132 mm
132 mm
76,6 mm
91,5 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
116,5 mm
116,5 mm
132 mm
91,5 mm
91,5 mm
132 mm
100,4 mm
132 mm
Mesbreedte
8,0 mm
8,0 mm
9,3 mm
8,2 mm
8,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
8,6 mm
7,5 mm
9,5 mm
4,7 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
6 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
9,5 mm
7,2 mm
9,2 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
10 mm
Dikte
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,25 mm
1,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
TPI
18
6
6
14
24
11-14
17-24
8
10-20
14
24
18
10
11-14
8
5-8
5-8
10
10
6
8
8
8-12
6
11-13
17-24
14
15
5-10
Prijs per stuk €
8,53
8,53
20,46
18,97
38,55
5,76
5,76
6,30
6,30
7,93
7,86
11,66
11,66
7,81
5,24
3,91
4,06
6,30
6,30
7,93
6,30
5,24
3,73
9,20
8,79
9,20
8,40
8,40
12,90
10,54
12,59
9,87
636
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
37599