Page 652 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 652
Decoupeerzagen | Reciprozaag | Decoupeerzaagbladen
STE 140 Plus
• Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC- elektronica voor snelle zaagsneden in zachthout tot maximaal 140 mm
• Extreem eenvoudig in gebruik door de met rubber beklede slanke greep.
• Exact en op het materiaal afgestemd zagen dankzij de variabele zaagsnelheid, de pendelslag en de laag- liggende zaagblad met de veer-ondersteuning
Metabo “Quick“-zaagbladsnelwissel met automatische afvoer.
• Instelbare vloerplaat voor verstekzagen
• Verwisselbare blaasfunctie tijdens het afzagen garandeert dat men de zaaglijn goed blijft zien.
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) volle-golf- elektronica: maximum zaagproces dankzij de constante zaagsnelheid zelfs onder belasting.
• Robuuste tandwiel- en motordesign en een duurzaam tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Zagen met een systeem: cirkelzagen en parallelle geleider, geleiderail, geleiderail-adapter en diverse beschermingsplaten breiden het spectrum aan toepassingen uit.
Wordt geleverd met inbussleutel, kunststof koffer
PowerMaxx ASE
• Voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en profielen en nog veel meer.
• Licht, extreem handige zaag voor gebruik met één of twee handen
• Bijzonder geschikt voor het werken op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn
• Variospeed (V) electronica voor een variabele slag- snelheid
• Metabo “Quick”-functie waarmee het zaagblad zonder gereedschap kan worden verwisseld
• Uitgebreide gebruiksmogelijkheden dankzij de unieke snelle borgveer voor decoupeerzaagbladen en zaagbladen.
• Diepte-geleider kan worden ingesteld zonder gereedschappen, ideaal voor het gebruik van het gehele zaagblad en diverse toepassingen zoals insteekzagen.
• Ingebouwde led-verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
• Praktische capaciteitsindicatie voor het checken van de oplaadstatus
• Metabo Ultra M technologie: Intelligent accumanagement voor accu-packs met een lange levensduur en een garantie van 3 jaar.
Wordt geleverd met een zaagblad voor hout en metaal, een zaagblad voor metaal 2 Li-Power oplaadbare accu- packs (10.8 V/1.5 Ah), Oplader LC 40, MetaLoc koffer.
Zuiver Hardhout 1 zaagblad 101 B
• T 144 D
• HCS, gezet, geslepen
• Zacht hout (5-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten
Bestelcode
C3944909
Zuiver Hout 1 zaagblad 101 BR
Prijs per stuk €
2,31
Model nummer
STE 140 Plus
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,71
Max. materiaaldikte non-ferro metalen in mm
35
Max. materiaaldikte staal in mm
10
Max. materiaaldikte hout in mm
140
T 101 BR
HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), geplastificeerde platen, zuiver oppervlak
Model nummer
PowerMaxx ASE
Capaciteit. Type accu
1,5 Ah Li-ion
Slaglengte
13 mm
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
235,87
Bestelcode
C4170533
Prijs per Voltage stuk €
10,8 V 184,37
Bestelcode
C6078224
Zuiver Hardhout 1 zaagblad 101 BRF
Prijs per stuk €
2,54
C4170523 230V
3
Zuiver Hout 1 zaagblad 101 AO
• T 101 AO
• HCS, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen
• Zacht hout, verlijmd hout, gelamineerde platen (1,5-
15 mm), speciaal voor het zagen van bochten
Prijs per Bestelcode stuk €
C3944912 2,11
• T 101 BRF
• BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
• Hardhout, laminaatmateriaal, gelamineerde platen
(3-30 mm), keukenwerkbladen ( < 45 mm), zuiver oppervlak
Bestelcode
C6078226
Prijs per stuk €
4,73
638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
7301
48714
7329
48728 48705 48707


































































































   650   651   652   653   654