Page 649 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 649
Decoupeerzagen
STA 18 LTX 14018 V snoerloze Decoupeer- zaag
Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC- elektronica voor snelle sneden in zacht hout tot
140 mmExtra handig: zeer slanke greep met
rubberen oppervlakkenPrecies zagen, aangepast
aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleidingMetabo “Quick”-zaagblad- snelwissel zonder gereedschap, met automatische afvoerComfortabele startautomaat: automatische versnelling van het aantal slagen bij het aanzagenEenvoudige schuine sneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met rustpuntenInschakelbare spaanblaasfunctie voor vrij zicht op het zaagbereikGeïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van de werkplekVario-Tacho- Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica: maximale zaagvoortgang door constant aantal slagen, ook onder belastingHerstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machineRobuust aandrijvings- en motorontwerp en duurzaam tandwielhuis van aluminium persgietwerkMultifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupackRobuuste accupacks met capaciteitsindicatie
GST 90 BE 240V
• Uitstekend comfort in de instapklasse De betrouwbare partner voor het dagelijkse gebruik
• Hoog comfort met Bosch SDS, de eenvoudige zaagbladwissel zonder gereedschap
• Krachtige 650 wattmotor voor snel resultaat Verbeterd zaagbladspansysteem voor hoge zaagprecisie
• Buigresistente stalen voetplaat
• Bijzonder rustige loop bij het zagen voor uitstekende
resultaten en werken zonder moe te worden
• 4-traps-pendeling voor splintervrije snedes
• Regelelektronica om aangepast aan het materiaal te
kunnen werken
• Blaasfunctie voor vrij zicht, uitschakelbaar voor
GST 150 BCE 240V
• De sterkste in zijn prijsklasse Hoge vermogensreserves ook in harde en dikke balken door krachtige en overbelastbare motor van 780 watt
• Extreem robuuste en buigvaste voetplaat voor de zwaarste toepassingen
• Hoge snijprecisie door nieuw zaagbladspansysteem Gereedschaploos zaagbladspansysteem voor het eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad
• Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort
• 4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden • Elektronische toerentalkeuze
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
Model nummer Batterijtechnologie
Bestelcode Voltage
C4831427 18,0 V
GST 25 M 240V
STA 18 LTX 140 Li-ion
effectieve stofafzuiging
Model nummer Snijcapaciteit in hout
Max. materiaaldikte non-ferro metalen in mm
Max. materiaaldikte staal in mm Max. materiaaldikte hout in mm Netto gewicht
Opgenomen vermogen
Min. snelle slagen
Bestelcode
C2965369
GST 90 BE 240V 90 mm
20
10
90
2,6 kg 650 W 500-3100
Prijs per stuk €
149,30
Model nummer
Snijcapaciteit in hout
Max. materiaaldikte non-ferro metalen in mm
Max. materiaaldikte staal in mm Max. materiaaldikte hout in mm Netto gewicht
Opgenomen vermogen
Min. snelle slagen Slaglengte
Bestelcode
GST 150 BCE 240V
150 mm 20
10
150
2,7 kg 780 W 500-3100 26 mm
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
493,37
C3973381 221,40
• Precies zagen in metaal - met systeem Speciaal op de metaalbewerking gerichte, korte slagafstand voor een uitstekende rustige loop
• 2-traps pendeling voor optimale controle bij het zagen in metaal
• Optimaal op het toestel afgestemde zaagbladen voor het best mogelijke
zaagvermogen in metaal Regelelektronica voor aan het materiaal aangepast 3
werken en krachtreserves bij zware toepassingen
• Hoog comfort met Bosch-„SDS”, de eenvoudige zaagbladwissel zonder
gereedschap
• Gereduceerd aantal slagen bij verhoogd draaimoment garandeert constante
progressie in metaal
• Blaasfunctie voor vrij zicht, uitschakelbaar voor gebruik met snijolie
• Versterkte buigresistente stalen voetplaat
• Compatibiliteit met het Bosch geleiderailsysteem FSN Professional
Model nummer
Max. materiaaldikte non-ferro metalen in mm Max. materiaaldikte staal in mm
Max. materiaaldikte hout in mm
Netto gewicht
Opgenomen vermogen
Min. snelle slagen
Slaglengte
Bestelcode
C6074969
GST 25 M 240V 25
15
80
2,7 kg 670 W 2600 24 mm
Prijs per stuk €
195,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
635
240673
48520
48521
48518