Page 648 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 648
Metaalzagen | Decoupeerzagen D28710-QS Metaalzaagmachine
Horizontaal geplaatst handvat met uitstekende ergonomie maakt het werken licht. Materiaalklem met snelvergrendeling spaart tijd bij het wisselen van werkstukken Erg krachtige tegen slijtage beschermde motor zorgt voor grote overbelastingscapaciteit voor meer duurzaamheid. Spindelblokkering voor een snelle en makkelijke schijfwissel. Verstelbare beschermkap tegen vonken zorgt voor controle over de richting van de vonken.
Model nummer
D28710-QS
Diameter of Wheel
355 mm
Opgenomen vermogen
2200 Watts
Uitgangsvermogen
1350 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
3800 rpm
Bestelcode
C4194994
• Motor voor éénfasewisselstroom
• Krachtig en snel doorslijpen van profielen, buizen en staven van metaal, gietijzer, aluminium en niet- ijzerhoudende metalen
• Motor en drijfwerk kogel- en naaldgelagerd, geschikt voor hoge belastingen
• Asvergrendeling voor het gemakkelijk wisselen van schijf
• Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling tot 45°
• Eenvoudig te transporteren door de ingebouwde greep en vergrendelmechaniek.
• Zwenkbare slijpschijfbeschermkap
• Instelbare vonkafleider-plaat
• Beschermkap tegen toegang van onderaf
• Instelbare diepte-geleider
Prijs per stuk €
259,00
CS 23-355
Wordt geleverd met steeksleutel, steunflens, spanmoer
Model nummer
CS 23-355
Afmeting(en) schuurschijf
355 x 25,4 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2,3
Netto gewicht
16,9 kg
Max. snijmaat buismateriaal in mm
125
Max. snijmaat balkstaal in mm
115 X 30
Max. snijmaat stalen balken in mm
65
Vrijloopsnelheid (tpm)
4000
Bestelcode Voltage
C4115171 230V
Prijs per stuk €
277,07
GST 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
• Compactste 18 volt professionele accudecoupeerzaag Extreem compacte accudecoupeerzaag door kortste bouwlengte (slechts 260 mm) in zijn klasse voor perfecte bediening en uitstekend bochtenwerk, ook op enge plaatsen
• Sterke prestaties: snel resultaat en lange acculooptijd (bijv. 30 m in 22 mm dikke spaanplaat) met 4,0 Ah accu
• Gereedschaploos eenhandzaagbladspansysteem met zaagbladuitworp en parkeerpositie voor het veilig en
snel wisselen van het zaagblad Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en
verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Robuuste aluminiumvoetplaat met kunststofzool voor betere glijeigenschappen en ter bescherming van
gevoelige oppervlakken
• Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
• Kleinste greepomtrek (slechts 128 mm) om comfortabel en zonder moe te worden te werken
• Uitstekend zicht op de zaaglijn dankzij heldere LED en sterke spaanblaasfunctie
• Ergonomische beugelgreep met grote softgripsteunen om comfortabel te werken
• 4-traps-pendeling voor splintervrije snedes
• Traploze gasgeeffunctie ideaal voor het precies aanzagen en voor invallend zagen
Model nummer
GST 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijformaat
2 x 4.0Ah Li-Ion
Snijcapaciteit in hout
90 mm
Max. materiaaldikte non-ferro metalen in mm
8
Max. materiaaldikte staal in mm
8
Max. materiaaldikte hout in mm
90
Min. snelle slagen
0-2700
Slaglengte
23 mm
Netto gewicht
2,4 kg
Bestelcode Voltage
C6074968 18 V
Prijs per stuk €
417,10
634
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48519 7298 9139


































































































   646   647   648   649   650