Page 651 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 651
Decoupeerzagen
CJ14DSL(2LRSK) 14,4V Li-Ion Accu Decou- peerzaagmachine
DCS331M2-QW Accu Decoupeerzaag 18V
CJ90VST Decoupeerzaagmachine
• “Power Lock System”; zaagblad vervangen zonder gereedschap
• 4 standen instelbare pendelslag
• Indicator resterend batterijvermogen
• Licht
• LED-lampjessysteem
• Oplaadtijd max. 45 min.
• soft grip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430,
3.000 mAh, lichtgewicht, blad vervangen zonder gereedschap
Laatste generatie premium Decoupeerzaag met nieuwe XR Lithium Ion-Teechnologie. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te klaren. Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor met verwisselbare koolborstels voor een maximaal vermogen en een hoge duurzaamheid. Intelligente variabele snelheidsregelaar & veiligheidsschakelaar voor snel en gecontroleerd zagen en meer veiligheid tijdens het werken. De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar beide kanten
tot 45° geheld worden. De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar beide
kanten tot 45° geheld worden. Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem is geschikt voor decoupeerzaagbladen met T-schacht
• 3 standen instelbare pendelslag • soft grip
• sterke aluminium voet
• variabele snelheidsbediening
Bestelcode
C4217601
Model nummer
CJ90VST
Snijcapaciteit in hout
90 mm
Snijcapaciteit - staal
8 mm
Netto gewicht
2,2 kg
Vermogen
705 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
850 - 3.000 rpm
Model nummer
CJ14DSL(2LRSK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Snijcapaciteit - staal
10 mm
Netto gewicht
2,3 kg
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.400 rpm
Model nummer
DCS331M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
Li-Ion
Afkantcapaciteit
45 °
Snijcapaciteit - middelharde/ harde metalen
10 mm
Uitgangsvermogen
400 Watts
Min. snelle slagen
0-3000 spm
Slaglengte
26 mm
Prijs per stuk €
454,38
Prijs per stuk €
149,06
Bestelcode
C4215000
Bestelcode
C4194979
Voltage
18,0 V
Prijs per stuk €
449,00
DW331K-QS Decoupeerzaag
Krachtige 701 Watt-motor met variabele snelheid zorgt voor snelle zaagactie tot 3100 slagen per minuut. Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem is geschikt voor decoupeerzaagbladen met T-schacht. Het gepatenteerd anti-vibratie contra-gewicht mechanisme en de rubberen greep zorgen voor soepel werken. Optimale 4-traps pendelzaagslaginstelling regelt de agressiviteit van de zaagbeweging. De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar beide kanten tot 45° geheld worden. Full wave elektronische snelheidsregeling met feedback zorgt ervoor dat de zaagbladsnelheid in alle omstandigheden constant blijft voor een gelijkwaardige afwerking in alle materialen.
3
Model nummer
DW331K-QS
Afkantcapaciteit
45 °
Snijcapaciteit non-ferro metalen
30 mm
Snijcapaciteit in hout
135 mm
Snijcapaciteit - staal
12 mm
Opgenomen vermogen
701 Watts
Uitgangsvermogen
445 Watts
Min. snelle slagen
0-3100 spm
Slaglengte
26 mm
Bestelcode
C3468365
Prijs per stuk €
219,00
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
637
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9147
11859
9042
11860