Page 65 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 65
Doppen 1/4” - doppensets
D 20 KMU-20 Dopsleutelset 1/4” 37 stuks UD-IN-IS-PH-PZ-TX
33-delige 1/4” doppenset
Doppenset 1/4” vierkant metrisch
• met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling
• in kunststof cassette
• Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Prijs per Bestelcode stuk €
C2704798 107,78
• met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
• in kunststof cassette
• Afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
inhoud: ratel 1/4”” met 2-componenten-greep dopsleutels 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm dopsleutel-schroevendraaiers binnenzeskant
3 4 5 6 8 10 mm TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40 toebehoren: verlengstukken 50 mm, 100 mm cardangewricht schuifgreep wisselgreep Minimus®, met 1/4”” opname adapter 1/4”” 4kt x 1/4”” 6kt
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. US
In metalen doos, 22-delig Inhoud:
No 40: SW 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13 mm 4 Inbusdoppen No 44: gr. 3; 4; 5; 6 mm. 1 Ratel No 415 1 Verlengstukken No 405/6 (150 mm), 1 Cardangewricht No 407 1 Steekhecht No 400 1 Hendel met schuifstuk No 404.
13 Doppen, zeskant
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3748785
Prijs per stuk €
176,29
C6015844 54,60
SLIM SIXTY 41-delige 1/4” doppenset
inhoud: ratel SLIM SIXTY 1/4””: 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop dopsleutels SPLINE multiprofiel 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm bits zaagsnede 4,5 5,5 6,5 mm kruiskop PH 1 2 kruiskop PZ 1 2 3 TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 binnenzeskant
3 4 5 6 mm binnentwaalfkant XZN 5 6 8 mm toebehoren: verlengstuk 100 mm cardangewricht bit-schroevendraaiergreep adapter 1/4”” 6kt x 1/4”” adapter 1/4”” x 1/4”” bit-opname
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. US
Doppenset 1/4” vierkant Metrisch 30-delig
In metalen doos, 30-delig Inhoud: 12 Doppen, 1 zeskant No 40: SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13 mm 4 Inbusdoppen No 44: SW 3; 4; 5; 6 mm
3 Schroevendraaierbits voor kruiskopschroeven
Phillips-Recess® 1221: gr.1; 1222: gr.2; 1223: gr. 3 4 Schroevendraaierbits voor sleufschroeven 1162: 0,6 x 3,5 mm, 1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 1 Ratel No 415 2 Verlengstukken No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Cardangewricht No 407 1 Steekhecht No 400 1 Hendel met schuifstuk No 404 1 Bithouder No 412.
ITX 20 TX-015 Dopsleutel-schroevendraaier- set 1/4” 15 stuks
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
C2552700 86,78
33-delige 1/4” doppenset
inhoud: ratel 1/4” met 2-componenten-greep dopsleutels 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm dopsleutel-schroevendraaiers binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm zaagsnede 4 5,5 6,5 mm kruiskop PH 0 1 2 3 toebehoren: verlengstukken 50 mm,
100 mm cardangewricht schuifgreep wisselgreep
Bestelcode
C6015868 44,48
Doppenset 1/4” vierkant metrisch
In metalen doos, 19-delig Inhoud: 13 Doppen, zeskant No 40: gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. 1 Ratel No 415 2 Verlengstukken No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Cardangewricht No 407 1 Steekhecht No 400 1 Hendel met schuifstuk No 404.
Bestelcode
C3748789
Netto gewicht
1355 g
Prijs per stuk €
205,97
Minimus®, met 1/4” opname 6kt
Bestelcode
adapter 1/4” 4kt x 1/4”
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3748787
Prijs per stuk €
149,56
C6015843 54,60
Handgereedschap & gereedschapopslag
51
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43803
6764
6726
10395
43801
43806
10393
10394