Page 67 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 67
Doppen 1/4” - doppensets
11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren
Bestelcode
C4285817
Inhoud set
5 - 14mm Hex sockets, 4 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 4 x Hex bit sockets, 7 x Torx bit sockets
Prijs per stuk €
179,00
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 1/4” 28-delig
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De push ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht, precisie en zacht doorduw vierkante aandrijving met een fijn 76 tandratel mechanisme (4.7° draaihoek).
Unieke blokkeringsfunctie blokkeert zowel de productiekracht dopsleutels en de vierkantsaandrijving. De set bevat tevens schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengstuk en scharnier adapter.
1 x 8003 A doorsteek ratelsleutel; 1⁄4”x141,0
9 x 8790 HMA dopsleutels; 5,0x23,0; 5,5x23,0; 6,0x23,0; 7,0x23,0; 8,0x23,0; 10,0x23,0; 11,0x23,0; 12,0x23,0; 13,0x23,0 1 x 8796 LA lang verlengstuk; 1⁄4”x150,0
1 x 8794 A kort verlengstuk; 1⁄4”x56,0
1 x 8784 A1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x1/4”x37.0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25
6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 10x25; TX
15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25
4 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3.0x25; 4.0x25;
5.0x25; 6.0x25
C6859897
Zyklop Metaal-snelheid multi-functie ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 1/4” 28-delig
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De 5 in 1 multi-functie Zyklop snelheid ratelsleutel heeft een fijn 75
tand mechanisme (5° terugdraaihoek). Het draaibare hoofdslot in 5 posities kan ook gebruikt worden als een ratel schroevendraaier wanneer het gebruikt wordt met adapter. De snelle loslating zal werken wanneer het hoofd geblokkeerd is in eender welke positie. Doordat het vervaardigd is met hoogwaardig staal, is de ratelsleutel sterk en ook zeer snel door de gepatenteerde spin mouwen. De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengingstuk en scharnier adapter.
Bestelcode
Prijs per stuk €
98,21
1 x 8000 A snelheid ratelsleutel; 1⁄4”x141,0
9 x 8790 HMA dopsleutels; 5,0x23,0; 5,5x23,0; 6,0x23,0; 7,0x23,0; 8,0x23,0; 10,0x23,0; 11,0x23,0; 12,0x23,0; 13,0x23,0 1 x 8796 LA lang verlengstuk; 1⁄4”x150,0
1 x 8794 A kort verlengstuk; 1⁄4”x56,0
1 x 8784 A1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x1/4”x37,0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25
6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 10x25; TX 15x25;
TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25
4 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3,0x25; 4,0x25;
5,0x25; 6,0x25
Prijs per Bestelcode stuk € 1
C6859911 116,06
Zyklop Metaal-wissel Slim ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 1/4” 28-delig
28-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De wissel ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht met een precies en zacht fijn 72 tandratel mechanisme (5° draaihoek). Wissel om makkelijk van richting te kunnen veranderen De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengingstuk en scharnier adapter.
1 x 8004 A wissel ratelsleutel; 1⁄4”x141,0
9 x 8790 HMA dopsleutels; 5,0x23,0; 5,5x23,0; 6,0x23,0; 7,0x23,0; 8,0x23,0; 10,0x23,0; 11,0x23,0; 12,0x23,0; 13,0x23,0 1 x 8796 LA lang verlengstuk; 1⁄4”x150,0
1 x 8794 A kort verlengstuk; 1⁄4”x56,0
1 x 8784 A1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x1/4”x37,0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25
6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 10x25; TX 15x25;
TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25
4 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3,0x25; 4,0x25; 5,0x25; 6,0x25
De verschillende sets van het revolutionaire gamma van Zyklop ratelsleutels, doppen en accessoires zitten in een stevige kwaliteitskoffer. Robuuste stalen koffers voorzien van poedercoating en schuimrubber antislip materiaal beschermen het gereedschap. De schuimrubber indeling houdt het gereedschap op zijn plaats tijdens bijvoorbeeld vervoer. Zo is direct zichtbaar wat ontbreekt. Gemakkelijk uit te nemen lade om in gereedschapskasten te plaatsen.
Bestelcode
C6859905
Prijs per stuk €
83,93
Zyklop ratelset 1/4” aandrijving en 42 stuks
Bestelcode
C3591674
Grootte set-inhoud
42
Prijs per Assortiment set-uitvoeringen stuk €
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 217,88 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x8.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x
4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 851/1 Z PH 1 x
PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 -
1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/
Handgereedschap & gereedschapopslag
53
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10383 201430 201436 201423 40685