Page 64 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 64
Doppen 1/4” - doppen | Doppen 1/4” - doppensets
6709M Schroevendraaierdopsleutels 1/4”, binnenzeskant
28-delige 1⁄4” metrische doppenset met vier- kante aandrijving A/F
Schroevendraaierdopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, voor zeskantschroeven Metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Inbusdoppen - 1/4 Doorsteekvierkant diep
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Vervaardigd van chroom-vanadium. Enkele zeskantdoppen. Geleverd met gegoten cassette. 21-1/4” aandrijving zeskantdoppen
3⁄16”,7/32”,1/4”,9/32”,5/16”,11/32”,3/8”,7/16”,1/2”
4,4; 5,5; 5,5; 6,7; 8,9; 10; 11; 12; 13 mm 71⁄4” aandrijving toebehoren:
1/4” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄4” aandrijving flexibel verlengstuk 6”/150mm 1⁄4” aandrijving verlengstuk 3”/75mm
1⁄4” aandrijving cardangewricht (type pen)
1⁄4” aandrijving handgreep 6”/150mm
1⁄4” aandrijving schuifgreep - 41⁄2”/112mm 1⁄4” aandrijving doorsteek
Prijs per Bestelcode stuk €
C6868830 39,75
Vervaardigd van chroom-vanadium. Enkele zeskantdoppen. Geleverd met gegoten cassette. 20-1/4” aandrijving zeskant bit:
Zeskant 3,4; 5,6; 7mm Phillips:#1,#2,#3 Torx:T10,T15,T20,T25,T27,T30 Pozidriver:#1,#2,#3 Vlak:4,5.5,6.5mm
8-1/4” aandrijving zeskantdoppen diep 6,7,8,9,10,11,12,13mm
13-1/4” aandrijving zeskantdoppen
4,4; 5,5; 5,5; 6,7; 8,9; 10,11; 12,13; 14mm.
6-1/4” aandrijving toebehoren:
1⁄4” aandrijving verlengstuk 4”/100mm
1⁄4” aandrijving cardangewricht (type pen)
1/4” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄4” aandrijving schuifgreep - 41⁄2”/112mm
1⁄4” aandrijving doorsteekbit
1⁄4” aandrijving handgreep
Bestelcode
C3976217
C3976218
C3976219
C3976220
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
Prijs per stuk €
8,06
8,06
8,06
8,06
Bestelcode
C1251292
C1251293
C1251294
C1251295
C1251296
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
18-delige 1⁄4” metrische doppenset met vier- kante aandrijving
Schroevendraaierdoppen voor binnenzes- kant schroeven
47-delige 1⁄4” metrische doppenset met vier- kante aandrijving
1 Bestelcode C2705336
C2705337
C2705338
C2705339
C2705340
C2705341
C2705342
C5094053
Maat
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
8,70
Vervaardigd van chroom-vanadium. Enkele zeskantdoppen. Geleverd met gegoten cassette. 12-1/4” aandrijving zeskantdoppen
4,4; 5,5; 5,5; 6,7; 8,9; 10; 11; 12; 13 mm 61⁄4” aandrijving toebehoren:
1/4” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄4” aandrijving flexibel verlengstuk 6”/150mm 1⁄4” aandrijving verlengstuk 3”/75mm
1⁄4” aandrijving handgreep 6”/150mm
1⁄4” aandrijving schuifgreep - 41⁄2”/112mm
1⁄4” aandrijving doorsteekbit 21-1/4” aandrijving zeskantdoppen
Bestelcode
8-delig set schroevendraaierdoppen voor binnenzeskant schroeven, 1/4” aansluiting, verchroomd
Prijs per stuk €
C6868829 43,25
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C5094054
Inhoud set
2.5 - 10mm
Prijs per stuk €
68,50
C6868828 57,42
50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40667 40664 8327
187602
10098
187601
187603