Page 66 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 66
Doppen 1/4” - doppensets
S160 1/4” Dopsleutelset, 16-delig, metrisch
Dopsleutelset 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE)
Inhoud, 16-delig 12-delig 1/4” zeskantdoppen: 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1 ratel 1⁄4” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
1 1/4” Dwarsgreep, 100 mm/4”
1 1/4” verlengstuk 75 mm/3”
1 1/4” flexibel verlengstuk 150 mm/6”
2 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken en deksel
Dopsleutelset 1/4’’, 25-delig Metrisch/Torx
1/4” doppensets, AF 16-delig
Dopsleutelset 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE), 35x165x85 mm
Inhoud, 25 stuks
12 x 1/4” zeskantdoppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 ratel 1/4” compacte lengte 125 mm, met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
2 bits 1/4” PH 2:
2 bits Zeskant 5 , 6
6 TORX® bits 10, 15, 20, 25, 30, 40
1 bithouder 1/4” met borgveer, 1/4” schuifvierkant 1 x 1/4” verlengstuk met kogelkop, lengte 100 mm
Dopsleutelset 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 16 stuks
12 zeskantdoppen 1/4”: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
1 ratel 1⁄4” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
1 1/4” Dwarsgreep, 100 mm/4”
1 1/4” verlengstuk 75 mm/3”
1 1/4” flexibel verlengstuk 150 mm/6”
2 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken en deksel
Bestelcode
C1252144
Afmeting aandrijving
1/4 “
Prijs per stuk €
49,62
SB: Verkoopverpakking
Bestelcode
C1252266
Bestelcode
C2145182
Prijs per stuk €
49,62
Prijs per stuk €
31,91
Dopsleutelset 1/4’’, 24-delig Metrisch/Torx
1 Dopsleutelset 1/4” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polytheen (HDPE), 35 x 165 x 85 mm
Inhoud, 24 stuks
1 ratel 1/4” met snelontgrendeling, extra smalle kop, 72 tanden 5o actiehoek
6 x 1/4” zeskantdoppen: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
2 bits 1/4” gleuf: 4, 5 mm
3 bits 1/4”: PH 1, 2, 3
2 zeskantbits: 4, 5 mm
1 x 1/4” x 1/4” bitadapter
4 TORX® bits: T 10, 15, 20, 25
3 bits 1/4” Pozidrive PZ 1, 2, 3
1 Cardanstuk 1/4” soepele werking
1 x 1/4” verlengstuk met borgring, lengte 100 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C2145192 32,78
Dopsleutelset 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE)
Inhoud, 46-delig 12-delig 1/4” zeskantdoppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 ratel 1/4” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
4 schroevendraaierdopsleutels 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
3 schroevendraaierdopsleutels 1/4”: gleuf 4, 5,5, 7 mm 6 schroevendraaierdopsleutels 1/4”: zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
7 schroevendraaierdopsleutels 1/4”: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 TORX®-schroevendraaierdopsleutels 1/4”: E 6, 7, 8 1 schakelschijf 1/4”
2 verlengstukken 1/4” 2” & 4”
1 dwarsgreep 1/4”
1 Cardangewricht 1/4”
1 handreep 1/4” met 2-componentenhecht
1 buigzaam verlengstuk 1/4” 6”
3 inbussleutels: zeskant 1,5; 2; 2,5 mm
3 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken
Bestelcode
C2393498
Inhoud set
4 - 14mm
Prijs per stuk €
140,00
Doppendoos met 13 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren
S460 1/4 Dopsleutelset,46-delig, metrisch/ Torx
Doppendoos met 13 zeskant dopsleutels, 11 schroevendraaierdoppen en 6 toebehoren
Bestelcode
C1252152
Prijs per Afmeting aandrijving stuk €
1/4 “ 90,81
Bestelcode
C2716804
Inhoud set
4 - 14mm Hex sockets, 3 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 5 x Hex bit sockets
Prijs per stuk €
231,50
52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41356 8622
8626
41357
40683
40739
41341