Page 63 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 63
Doppen 1/4” - doppen
IS 20 Schroevendraaierdopsleutel 1/4” voor kruiskopschroeven
6709PH-3 Schroevendraaierdopsleutels, 1/4” vierkantaandrijving, Phillips
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan- gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Schroevendraaierdopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, voor Phillips-schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
1/4” zeskantbit dopsleutels metrisch
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per stuk €
4,85
4,85
4,85
4,85
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode
C4971571
C4971572
C4971573
C4971574
C4971575
Tipmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Prijs per stuk €
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
Bestelcode
C2696108
C2696109
C2696111
C2696112
Breedte van tip
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Bestelcode
C1251297
C1251298
C1251299
Tipmaat PH
1
2
3
Prijs per stuk €
6,18
6,18
6,18
IN 20 Schroevendraaierdopsleutel 1/4” voor binnenzeskantschroeven
6709F Schroevendraaierdopsleutels 1/4”, gleufschroeven
IKS 20 PZD Schroevendraaier-dopsleutel 1/4” PZ
Schroevendraaierdopsleutels 1/4” vierkantaandrijving voor gleufschroeven
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan- gefosfateerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan- gefosfateerd
• * niet genormeerd
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Prijs per stuk €
4,85
4,85
4,85 1 4,85
4,85
4,85
4,85
Bestelcode
C1251289
C1251290
C3999109
C1251291
Maat
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Prijs per stuk €
5,66
5,66
5,66
5,66
Bestelcode
C2696117
C2696118
C2696119
C2696120
Tipmaat PZ
1
2
3
4
Prijs per stuk €
5,41
5,41
5,41
5,41
Bestelcode
C1451036
C1451037
C1451038
C1451039
C1451040
C1451041
C1451042
Maat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
6709PZ Schroevendraaierdopsleutels, 1/4”, PZ
IKS 20 Schroevendraaier-dopsleutel 1/4” PH
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan- gefosfateerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Schroevendraaierdopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, voor Pozidrive-schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
44K Inbusdoppen - 1/4” vierkantaandrijving
Voor binnenzeskantbouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Prijs per stuk €
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode
C2696113
C2696114
C2696115
C2696116
Tipmaat PH
Prijs per stuk €
6,57
6,57
6,57
Bestelcode
C3745836
C3745837
C3745838
C3745839
C3745840
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
1 4,85
2 4,85
3 4,85
4 4,85
Bestelcode
C1251300
C1251301
C1251302
Tipmaat PZ
1
2
3
Handgereedschap & gereedschapopslag
49
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6734 8326 6756
8329
6735
8328
10099
6744 26626