Page 647 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 647
GoldTM Zwaar Metaal “Lazer” T2 Oscillerend Zaagmes - 5pk
Titanium rand coating helpt de afvoer van hitte wat het meer slijtvast en duurzaam maakt. Geoptimaliseerde prestatie: Dikkere (1.1mm) en bredere (25mm) messen minimaliseren schudden voor rechtere en gladdere sneden.
Reciprozaagbladen | Metaalzagen Diamanten Korrel Oscillerend Mes
200 x 19 x 1mm. Snijdt schurende materialen, gietijzer & hoge treksterkte/Boron metalen veiligheidshangsloten.
Bestelcode
C4189460
15pc Oscillerend Mes Kit
Prijs per stuk €
14,27
Bestelcode TPI
C4187589 8
C4187593 8
C4187590 10
C4187594 10
C4187597 10
C4187591 14
C4187595 14
C4187598 14
C4187592 18
C4187596 18
C4187599 18
C6106296
Airsaw 424T 5pk
Lengte
152 mm
229 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
Totale hoogte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Breedte (mm)
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Prijs per stuk €
22,95
29,14
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
15 Stuks Hout & Metaal : 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R. Handige kunststof opbergtas meegeleverd. Splinterbestendig: Bi-Metalen constructie staat het mes toe om te buigen en flexen. Elk mes heeft een unieke configuratie inclusief een agressieve scherpte hoek.
Bestelcode
C4189459
GCO 2000 240V
Lengte
152 mm
TPI
6, 14 and 18
Prijs per stuk €
36,45
Splinterbestendig: Bi-Metalen constructie staat het mes toe om te buigen en flexen.
Bestelcode
C4313731
Carbide Korrel Jig Saw Mes - 2pk
Prijs per stuk €
16,54
• Het robuuste toestel voor de zwaarste toepassingen Extreem robuuste hefboom-
en veerconstructie voor hoogste werkbelasting 3
• Krachtige motor van 2.000 W met aanloopstroombegrenzing voor een snel resultaat
• Gebruiksvriendelijke snelspaninrichting met traploze verstekhoekinstelling tot 45° Bovengemiddeld lange productlevensduur door het gebruik van de beproefde Bosch haakse schuurmachinemotor
Model nummer
GCO 2000 240V
Montagediameter doorn
25,4 mm
Diameter van mes/schijf
355 mm
Netto gewicht
18 kg
Opgenomen vermogen
2000 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
3500
75 x 8 x 0.8mm. Gebruikt voor het snijden van schurende materialen & keramische tegels.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4189458 11,69
• Verticale D-handgreep om ergonomisch te kunnen werken
• Geïntegreerde greep voor comfortabel transport
Bestelcode
C3977515
Prijs per stuk €
370,75
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
633
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9023 38551
9089
48611
9055
9056


































































































   645   646   647   648   649