Page 646 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 646
Reciprozaagbladen
GoldTM Hout Snijdend T2 Oscillerend Zaa- gmes - 5pk
Diamanten Korrel Tweeledig Oscillerend Mes
225 x 19 x 1mm. Tweeledigheid staat de gebruiker
toe om het mes om te draaien om zo de hoeveelheid verkwiste grit te beperken en de kosten per snede te maximaliseren. Snijdt schurende materialen, gietijzer & hoge treksterkte/Boron metalen veiligheidshangsloten.
Multi-Materiaal Oscillerend Zaagmes - 5pk
10/14TPI. Veriabele TPI. Voor al het algemene bouwkundige snijwerk - hout, metaal & kunststoffen.
6 TPI. Titanium rand coating helpt de afvoer van hitte wat het meer slijtvast en duurzaam maakt. Ideaal voor het snel snijden van hout inclusief hout vol met spijkers.
Prijs per Lengte stuk €
225 mm 17,14
Bestelcode
C3973171
C3973172
Totale Breedte Lengte hoogte (mm) TPI
152 mm 25 mm 1.1 10/14
203 mm 25 mm 1.1 10/14
Prijs per stuk €
14,85
19,39
Bestelcode
C4187572
C4187574
C4187573
Lengte
152 mm
229 mm
305 mm
Breedte Totale hoogte (mm)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4189528
Lengte (inch)
9
19 mm
19 mm
19 mm
1.3 20,29
1.3 24,94
1.3 29,93
Standaard Bi-Metalen Oscillerende Messen - 5pk
GoldTM Metaal Snijdend T2 Oscillerend Zaagmes - 5pk
Titanium rand coating helpt de afvoer van hitte wat het meer slijtvast en duurzaam maakt. Gebruikt voor het snijden van algemene, kleine secties en dun gemeten metalen.
GoldTM Sloop T2 Oscillerend Zaagmes - 5pk
Titanium rand coating helpt de afvoer van hitte wat het meer slijtvast en duurzaam maakt. Gebruikt voor zwaar sloopwerk. Agressief mespunt wat het “insteken” in het hout mogelijk maakt.
T2 Tand Technologie. Elk mes heeft een unieke configuratie inclusief een agressieve scherpte hoek. Splinterbestendig: Bi-Metalen constructie staat het mes toe om te buigen en flexen.
Bestelcode TPI
C4187575 10
C4187576 10
C4187577 14
C4187578 14
C4187579 18
C4187580 18
C4187581 18
C4187582 24
C4187583 24
C4187584 24
C3948710
C6120400
Lengte
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
102 mm
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
203 mm
Totale hoogte
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Breedte Prijs per (mm) stuk €
0.9 16,46
0.9 19,28
0.9 14,21
0.9 15,23
0.9 14,14
0.9 15,23
0.9 20,06
0.9 14,14
0.9 16,46
0.9 22,24
Bestelcode
C4187585
C4187587
C4187588
C4187586
C6120404
C6120403
TPI Lengte
6 152 mm
6 229 mm
6 305 mm
10 229 mm
Totale hoogte
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Breedte (mm)
Prijs per stuk €
Bestelcode TPI
C4187565 6
C4187569 6
C4187571 6
C4187568 10
C4187570 10/14
C4187562 14
C4189401 14
C4187563 18
C4187566 18
C4187600 18
C4187564 24
C4187567 24
Lengte
152 mm
229 mm
305 mm
203 mm
305 mm
152 mm
203 mm
152 mm
203 mm
305 mm
152 mm
203 mm
Totale hoogte
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Breed-
te Prijs per (mm) stuk €
1.3 17,40
0.9 22,91
1.3 27,64
0.9 18,41
1.3 27,64
0.9 14,14
0.9 18,41
0.9 14,14
0.9 18,41
1.3 25,58
0.9 14,14
0.9 19,09
1.6 20,89
1.6 39,86
1.6 49,99
1.6 39,86
3
632
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9058
9052
9080
9054
9085
9075