Page 645 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 645
Reciprozaagbladen
Reciprozaagbladen
Een uitgebreid assortiment
Ter aanvulling van haar professionele elektrische gereedschappen biedt Hitachi een compleet assortiment bladen voor reciprozagen aan.
Optimale resultaten dankzij optimale kwaliteit. Er zijn geen concessies gedaan op kwaliteit; de reciprozaagbladen passen op een enorm scala aan toepassingen. Of het nu om het snijden door dikke oppervlakken gaat of om het afzagen van een stuk buis.
Hitachi heeft voor alle vormen en zeer uiteenlopende materialen een specifiek soort blad ontwikkeld.
De materialen Deze focus op kwaliteit vindt u terug in de keuze aan bladmaterialen. HCS - Zaagbladen vervaardigd van hoogwaardig koolstofstaal. Speciaal ontwikkeld voor het snijden van zachtere materialen zoals hout, laminaat en kunststoffen.
HAS - Zaagbladen vervaardigd van kwaliteitsstaal, geschikt voor de verwerking van non-ferrometaal, lichte steensoorten en hout met spijkers.
HSS - Geharde staalbladen voor optimale prestaties en resultaten op hardere materialen, met speciale tandindeling.
BiM - Extreem flexibele bimetalen zaagbladen. Met een “Matrix II” tandindeling voor snel zagen.
Geschikt voor buizen, profielen en gegolfd materiaal.
HM/CT - Zaagbladen met extra lange levensduur. Voor het zagen van roestvrij staal, glasvezel, bouwmaterialen en andere harde materialen.
Zeer specialistische toepassing
Hitachi Power Tools heeft een aantal unieke reciprozaagbladen ontwikkeld voor specifieke toepassingen. U vindt deze specifieke gegevens op de verpakking. Flexibele types 752012 en 752022 bieden de gewenste flexibiliteit voor gebruik in kleine ruimtes.
Progressor
De bijzondere instelling van de snijtanden in de types 752018, 752024 en 752033 maken extreem snel en ‘splintervrij’ zagen mogelijk.
Grit
Type 752039 heeft een zaagblad van het slijpsoort, met name geschikt voor de bewerking van glasvezel en rioolbuizen.
Bestelcode
C6009646
C6009651
C6009648
C6009647
C6009659
C6009640
C6009637
C6009650
C6009649
C6009641
C6009642
C6009652
C6009638
C6009658
C6009656
C6009643
C6009654
C6009653
C6009644
C6009655
C6009639
C6009645
C6009668
C6009666
C6009665
C6009660
C6009670
C6009667
C6009671
C6009661
C6009662
C6009636
C3424435
C6009663
C3424436
C6009664
C3424437
C6009657
C3424438
Bedrag van de inhoud
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
5,000
200,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
Materiaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Bi-Metaal
Gehard koolstofstaal
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Lengte
100 mm
128,5 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
305 mm
305 mm
150 mm
150 mm
200 mm
225 mm
240 mm
305 mm
115 mm
150 mm
225 mm
240 mm
305 mm
305 mm
400 mm
455 mm
Mesbreedte
19 mm
19 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
50 mm
22 mm
50 mm
Dikte
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,26 mm
1,6 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,25 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,6 mm
1,6 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
Prijs per TPI stuk €
14 12,28
14 13,31
14 13,62
24 13,62
8-14 19,28
10-14 13,31
14 21,95
18 13,31
24 13,31
6 18,45
6 20,51
8-10 18,45
14 25,19
6-12 23,59
10-14 23,59
10 560,26
14 19,28
18 19,28
6 25,65
8-10 25,65
14 28,53
10-14 23,59 3 6 28,73
6 13,31
6 12,08
6-10 22,56
3 16,71
2 22,56
6 22,56
18 14,34
6 35,93
20,51
2 26,68
3 53,40
2 36,49
2 59,57
2 51,35
200,000 848,10
1,000 47,24
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
631
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37633


































































































   643   644   645   646   647