Page 62 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 62
Doppen 1/4” - doppen
40DL Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant Extra diep
Extra diep, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
TX 20 Dopsleutel 1/4” voor uitwendige TORX® schroeven
Bestelcode
C3976203
C3976204
C3976205
C3976206
C3976207
C3976208
C3976209
C3745864
C3745865
C3976210
C3976211
Maat
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Lengte (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Prijs per stuk €
11,33
11,42
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
11,86
11,86
11,86
11,86
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf • tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C2704123
C2704087
C2704088
C2704089
C2704090
C2704124
Tipmaat Torx (uitstekend)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Prijs per stuk €
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
5,18
40aDL Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant Extra diep
6700TORX-E Dopsleutels, 1/4”, Torx E
TORX ® doppen, 1/4” vierkantaandrijving Voor Torx® schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Extra diep, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C3980228
C3980229
C3980230
1 C3980169 C3953613
C3745954
C3980231
C3745956
C3980232
C3980233
C3980234
Maat
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Lengte (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Prijs per stuk €
10,99
10,99
10,99
10,99
10,99
10,99
10,99
11,33
11,33
11,33
11,33
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bestelcode
C3423269
C3423270
C3423271
C3423272
C3423273
C3423268
Tipmaat Torx (uitsparing)
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-10
Prijs per stuk €
7,08
7,08
7,40
7,40
7,84
7,84
Cardandoppen - 1/4” vierkantaandrijving
40TX Torx-dopsleutels 1/4”
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ high performance staal, verchroomd.
Voor uitwendige TORX© schroeven, HPQ© high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C3976212
C3976213
C3976214
C3976215
C3976216
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Prijs per stuk €
28,42
28,42
28,42
28,42
28,42
Bestelcode
C3698877
C3698880
C3698883
C3698888
C3698893
C3745874
Tipmaat Torx (uitstekend)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Prijs per stuk €
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,58
48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10100 10132
10114
42432
8662
6774