Page 635 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 635
125 mm haakse slijpmachines
WEV 15-125 Quick Inox 1550 Watt haakse slijper
WEV 15-125 Quick 1550 Watt haakse slijper
WEV 15-150 Quick 1550 Watt haakse slijper
De langste levensduur onder extreme omstandigheden: robuuste, krachtige haakse slijpmachine met toerentalregeling en grootste vermogensdichtheid
in zijn klasse, om nog sneller te werken Nieuwe,
voor patent aangemelde Metabo Marathon-
motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Vario- Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant
blijven Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-
handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur Elektronische zachtaanloop voor rukvrij aanlopen Herstartbeveiliging:
voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking Tandwielhuis met stappen van
90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
De langste levensduur onder extreme omstandigheden: robuuste, krachtige haakse slijpmachine met toerentalregeling en grootste vermogensdichtheid
in zijn klasse, om nog sneller te werken Nieuwe,
voor patent aangemelde Metabo Marathon-
motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Vario- Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant
blijven Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-
handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur Elektronische zachtaanloop voor rukvrij aanlopen Herstartbeveiliging:
voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking Tandwielhuis met stappen van
90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Perfecte bewerking van roestvast staal:
robuuste, krachtige haakse slijpmachine met overbrengingsverhouding en sterk gereduceerd, regelbaar toerental voor optimaal slijpen Nieuwe,
voor patent aangemelde Metabo Marathon-
motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Vario- Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant
blijven Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-
handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur Elektronische zachtaanloop voor rukvrij aanlopen Herstartbeveiliging:
voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking Tandwielhuis met stappen van
90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Model nummer
WEV 15-150 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
150 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,55
Max. snelheid (tpm)
9600
Vrijloopsnelheid (tpm)
2800 - 9600
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
3,9 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,6 kg
Model nummer
WEV 15-125 Quick Inox
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,55
Max. snelheid (tpm)
7600
Vrijloopsnelheid (tpm)
2000 - 7600
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
5 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,5 kg
Model nummer
WEV 15-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,55
Max. snelheid (tpm)
11000
Vrijloopsnelheid (tpm)
2800 - 11000
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
3,5 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,5 kg
Bestelcode
C6891172
Voltage
230V
Prijs per stuk €
184,37
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C7032638 230V 215,27
Bestelcode
C7032639
Voltage
230V
Prijs per stuk €
199,82
3
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
621
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
264511
264512
264514


































































































   633   634   635   636   637