Page 636 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 636
125 mm haakse slijpmachines | 180 mm haakse slijpmachines
DCG412M2-QW Accu Haakse Slijper 18V
Nieuwste generatie premium haakse slijper met de nieuwe XR Li-Ion technologie Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen
voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te
klaren. Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor
met verwisselbare koolborstels voor een maximaal vermogen en een hoge duurzaamheid. Gefreesde stalen spiraalvertanding garandeert de hoogst mogelijke duurzaamheid en zeer lage vibratie wat
de productiviteit maximaliseert. Gefreesde stalen spiraalvertanding garandeert de hoogst mogelijke duurzaamheid en zeer lage vibratie wat de productiviteit maximaliseert. Tandwielkast met zeer laag profiel zorgt voor een hogere duurzaamheid van de overbrenging
en voor een verbeterde ergonomie. Intelligente trekker & lock-off schakelaar voor een betere werkveiligheid & controle.
WX 17-180
• De beste prestatie binnen zijn klasse
• Handige licht van gewicht, waardoor het werk niet vermoeit
• Herstartbescherming: beschermt tegen onbedoeld aangaan van de machine
Aanloopstroombegrenzing met softstart.
• Metabo-veiligheidsschakelaar: vergrendeling tegen het per ongeluk inschakelen
• Extra handgreep inzetbaar naargelang de werkzaamheden: links, rechts of aan de bovenkant
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor. Makkelijk wisselen van de koolborstels door klep in de behuizing.
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur • Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Gereedschapsloos draaibare schakelaarhandgreep: de veilige greep voor het doorslijpen en afbramen
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, spanmoer, pensleutel
WXLA 24-180 Quick
• Metabo Longlife-haakse slijpmachine met een 50% langere levensduur en een dubbel zo lange standtijd van de slijpschijven dankzij trillingen die tot een minimum zijn beperkt.
• Hoge efficiëntie en een verbeterde koppel door een optimale warmte-afvoer.
• Autobalancer voor een dubbel zo lange levensduur van schijven en minimale trillingen (2,7m/s2)
• Aanloopstroombegrenzing met softstart
• Metabo S- automatische veiligheidsuitschakeling: bij het blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer onmiddellijk onderbroken
• Herstartbescherming: beschermt tegen onbedoeld aangaan van de machine
• Overbelastingbescherming tegen thermische overbelasting van de motor.
• LED informeert de gebruiker over bijzondere situaties, bijv. indien de veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd
• Metabo “Quick”: snelle wisseling van het gereedschap zonder sleutel- snel, comfortabel en veilig
• Gereduceerde onderhoudskosten dankzij de Metabo koolborstels met een lange levensduur
• Metabo-veiligheidsschakelaar: vergrendeling tegen het per ongeluk inschakelen
• Extra handgreep inzetbaar naargelang de werkzaamheden: links, rechts of aan de bovenkant
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor. Makkelijk wisselen van de koolborstels door klep in de behuizing. • Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Gereedschapsloos draaibare schakelaarhandgreep: de veilige greep voor het doorslijpen en afbramen
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, “Quick”- spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Model nummer
DCG412M2-QW
Lengte
400 mm
Max. schijfdiameter
125 mm
Uitgangsvermogen
405 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
7000 rpm
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
2,9 kg
Model nummer
WX 17-180
Afmeting(en) schuurschijf
180 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,7
Vrijloopsnelheid (tpm)
8500
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
6 Nm
Bestelcode
C4194980
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
409,00
Model nummer
WXLA 24-180 Quick (IT)
Afmeting(en) schuurschijf
180 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2,4
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
14 Nm
Voltage
230V
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Bestelcode Voltage
C4125089 230V
Noodstop
Neen
Prijs per stuk €
3
WEA 24-180 MVT Quick met Autobalancer 2400 Watt haakse slijpmachine
Model nummer
WEA 24-180 MVT Quick with autobalancer
Afmeting(en) schuurschijf
180 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (vermogen)
2,4
Max. snelheid (tpm)
5800
Vrijloopsnelheid (tpm)
8500
Aanhaalmoment (max.)
14 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
5,8 kg
Robuuste Metabo Marathon-motor Autobalancer voor dubbele standtijd van de slijpschijven en minimale trillingen (2,7m/s2) Metabo-veiligheidsschakelaar: vergrendeling tegen het per ongeluk inschakelen Aanloopstroombegrenzing met softstart
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van de schijf Herstartbeveiliging: verhindert het per ongeluk starten van de machine Overbelastingsbeveiliging tegen thermische overbelasting van de motor Lichtsignaal informeert
de gebruiker over bijzondere situaties, bijv. een geactiveerde herstartbeveiliging Metabo „Quick”: gereedschap-snelwisselsysteem Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra handgreep inzetbaar naargelang de werkzaamheden: links, rechts of aan de bovenkant Gereedschaploos draaibare achterhandgreep Uitschakelkoolborstels
Bestelcode Voltage
C7032643 230V
Prijs per stuk €
246,17
622
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
264555 9059
7287
7291