Page 633 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 633
125 mm haakse slijpmachines
WE 14-125 Plus
WE 14-125 Plus W 9-125 Quick 900 Watt haakse slijpmachine
• Hoog draaimoment voor krachtig doorslijpen en een snelle separatie
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Duimwiel voor voorkeuze van de snelheid
• Elektronische softstart
• Bescherming tegen overbelasting: LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: voorkomt dat de machine onbedoeld gestart wordt.
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van behuizing met stofbescherming
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)- handgreep
• Ideaal voor de bewerking van roestvast staal dankzij het hoge koppel en de instelbare snelheid - geen blauwe verkleuring!
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Duimwiel voor voorkeuze van de snelheid
• Elektronische softstart
• Bescherming tegen overbelasting: LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: Voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van behuizing met stofbescherming
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, spanmoer, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, pensleutel
Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijpmachine met de kleinste greepomvang in zijn klasse voor perfecte ergonomie Nieuwe, voor patent aangemelde Metabo Marathon-motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur
Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van
de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor
het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Model nummer
W 9-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
0,9
Max. snelheid (tpm)
7500
Vrijloopsnelheid (tpm)
10500
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
2,5 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,1 kg
Model nummer
WE 14-125 Plus - UK 110 V
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,45
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
3,3 Nm
Bestelcode
C7032641
Prijs per Voltage stuk €
230V 122,57
Model nummer
WE 14-125 Inox Plus
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,45
Vrijloopsnelheid (tpm)
2000-7000
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
4,2 Nm
Bestelcode
Prijs per Voltage stuk €
C4129095 230V
Prijs per stuk €
Bestelcode Voltage
C4129088 230V
3
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
619
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7270
7281
264535