Page 634 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 634
125 mm haakse slijpmachines
WEPBA 17-125 Quick 1700 Watt haakse slijper
W 12-125 Quick 1250 Watt haakse slijper
De langste levensduur onder extreme omstandigheden: robuuste, krachtige haakse slijpmachine met de grootste vermogensdichtheid in zijn klasse, om nog sneller te werken Nieuwe, voor patent aangemelde Metabo Marathon-motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen
voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem
voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op
de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-
handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
WA 12-125 Quick 1250 Watt haakse slijper
De langste levensduur onder extreme omstandigheden: robuuste, krachtige haakse slijpmachine met de grootste vermogensdichtheid in zijn klasse, om nog sneller te werken Nieuwe, voor patent aangemelde Metabo Marathon-motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen
voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken
bij continu gebruik Het best anti-vibratiesysteem: geïntegreerde autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/armtrillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpschijven wel twee keer zo lang meegaan Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van
de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor
Maximale productiviteit: de eerste haakse slijpmachine van 1.700 watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijpmachine, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken Nieuwe, voor patent aangemelde Metabo Marathon-motor met een 50% hoger koppel en tot
wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: hoge werkvooruitgang door constant toerental onder belasting Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem
voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken
bij continu gebruik Het best anti-vibratiesysteem: geïntegreerde autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/armtrillingen, een langere levensduur van de machine, terwijl de slijpschijven wel twee keer zo lang meegaan Paddle schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur Krachtig remsysteem voor optimale bescherming van de gebruiker: de gepatenteerde, mechanische schijfrem stopt de schijf na uit uitschakelen ook bij stroomuitval binnen 2 seconden Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van
de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur Elektronische zachtaanloop voor rukvrij aanlopen Herstartbeveiliging:
voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor
de bescherming van de motor Bevestiging met musketonhaak voor veilig transport
Model nummer
W 12-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,25
Max. snelheid (tpm)
8000
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
3,4 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,4 kg
het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Model nummer
WA 12-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,25
Max. snelheid (tpm)
8000
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
3,4 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,4 kg
Bestelcode
C7032636
Voltage
230V
Prijs per stuk €
153,47
Model nummer
WEPBA 17-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,7
Max. snelheid (tpm)
11000
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
3,7 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,7 kg
Bestelcode
C7032637
Voltage
230V
Prijs per stuk €
168,92
3
Bestelcode
C7032640
Prijs per Voltage stuk €
230V 241,02
620
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
264509
264510
264515