Page 637 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 637
230 mm haakse slijpmachines | 150 mm haakse slijpmachines
D28490-QS LAG
Tegen afslijting beschermde motor voor meer duurzaamheid. Zijdelings handvat met 2 posities
biedt de gebruiker de mogelijkheid de hendelpositie
te optimaliseren voor maximaal comfort. Stangvergrendeling om snel schijven te wisselen. Borstelvakje maakt het snel vervangen van de borstels mogelijk.
G23SWU 230mm haakse slijpmachine met Zachte Start
• Wiel dia 230mm (9 “)
• Opgenomen vermogen 2,200W en max vermogen 3,810W met overbelasting duurzaamheid
• Soft start en 0-voltage herstart bescherming
• Standaard accessoires zijhandgreep en Wrench
KNSE 12-150 Set binnenhoek slijper
• Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke lasnaden, bijv. bij relingen
• Extreem platte vormgeving
Bijzonder hoge capaciteit door robuuste Metabo Marathon-motor
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Elektronische softstart
• Overbelastingsbeveiliging door elektronische bewaking van de spoel-temperatuur LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Verstellen van de beschermkap zonder gereedschappen maakt de instelling van het apparaat voor diverse toepassingen binnen enkele seconden mogelijk.
• Veelzijdig in gebruik door de uitgebreide keuze aan Metabo accessories
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk: robuust en slijtvast
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, spanmoer, handgreep, pensleutel, inbussleutel, 2 compactevliesschijven (150x3x25,4 mm, medium),
2 vcompactevliesschijven (150x6x25,4 mm), 2 compactevliesschijven (150x6x25,4 mm, zeer
fijn), profielvijl, schuurpapierstroken voor vijl, 3 microvezeldoekjes, plaatstalen koffer
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
Model nummer Hoogte - totaal
Lengte
Max. schijfdiameter Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
Bestelcode
D28490-QS 151 mm 490 mm 230 mm 2000 Watts 1054 Watts 6500 rpm M14
5,5 kg
Model nummer Afmeting(en) schuurschijf Montagediameter doorn Totale lengte (mm) Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
G23SWU 230V 230 mm (9”) 22,23 mm
469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Bestelcode
C6966550
WX 2000
Vermogen
2200 W
Prijs per stuk €
194,29
Prijs per stuk €
G23SW 230mm haakse slijpmachine
• Wiel dia 230mm (9 “)
• Opgenomen vermogen 2,200W en max vermogen 3,810W met overbelasting duurzaamheid
• Standaard accessoires zijhandgreep en Wrench
• Robuuste en slijtagebestendige Metabo Marathon- motor
• Herstartbescherming: beschermt tegen onbedoeld aangaan van de machine
Aanloopstroombegrenzing
• Metabo-veiligheidsschakelaar: vergrendeling tegen het per ongeluk inschakelen
• Extra handgreep inzetbaar naargelang de werkzaamheden: links, rechts of aan de bovenkant
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor. Makkelijk wisselen van de koolborstels door klep in de behuizing.
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, spanmoer, greep, pensleutel
Model nummer Afmeting(en) schuurschijf
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
Vrijloopsnelheid (tpm)
KNSE 12-150 Set 150 mm
1,2
1300-4000 M14
Model nummer Afmeting(en) schuurschijf Montagediameter doorn Totale lengte (mm) Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C6966549 2200 W
G23SW 230V 230 mm (9”) 22,23 mm 469
Draadmaat as
Bestelcode
C4125098
Voltage
230V
Prijs per
stuk € 3
757,05
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Model nummer
Afmeting(en) schuurschijf
Noodstop
Ingangsvermogen kW (vermogen) Vrijloopsnelheid (tpm)
Draadmaat as Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
WX 2000 (disc diameter 230) 230 mm
Neen
2
Prijs per stuk €
128,50
6600 M14 13 Nm 230V
Noodstop
Prijs per stuk €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
623
251396
9130
7282
251397
7338


































































































   635   636   637   638   639