Page 632 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 632
125 mm haakse slijpmachines
W 11-125 Quick
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van behuizing met stofbescherming
• geschikt voor werken op 120 volt gelijkstroom (beschermende zwakstroom); hij voldoet aan de veiligheidsnormen die geregeld zijn in BGR 117/
DIN VDE 0100.410 “Werken in containers en nauwe ruimtes”
• Hoog draaimoment voor krachtig schuren en een snelle separatie
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)- handgreep
WA 11-125 Quick
WEPBA 14-125 QuickProtect
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van behuizing met stofbescherming
Geïntegreerde autobalancer voor minimale vibratie en een langere levensduur voor doorslijpschijven
• Hoog draaimoment voor krachtig doorslijpen en een snelle separatie
Wordt geleverd met beschermkap, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)-handgreep.
• Hoge Overbelastingscapaciteit
• Geïntegreerde autobalancer voor minimale vibratie en een langere levensduur van de slijpschijven
• Metabo schijfrem: Snelstop van de slijpschijf binnen 2 seconden na uitschakeling
• Dodemansfunctie: De machine schakelt zichzelf onmiddellijk uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten
•Protect Safety Switch: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde, grote schakelaar
• Hoog draaimoment voor krachtig doorslijpen en een snelle separatie
• Tacho Constamatic (TC) volle-golf-electronica Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Elektronische softstart
• Bescherming tegen overbelasting: LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter bescherming van de motor tegen de schurende werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van behuizing met stofbescherming
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)- handgreep
Model nummer
WA 11-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
1,15
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
3 Nm
Model nummer
W 11-125 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Ingangsvermogen kW (vermo- gen)
1,15
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
3 Nm
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
C4125074 230V
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
C4111345 230V
3
Prijs per Voltage stuk €
Model nummer
WEPBA 14-125 QuickProtect
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,4
Vrijloopsnelheid (tpm)
10500
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
3,3 Nm
Bestelcode
C4170506 230V
618
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
7258
7264
7278