Page 631 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 631
125 mm haakse slijpmachines
G13SR3 Haakse Slijpmachine
G13SB3 Haakse Slijpmachine
W 1080-125 Haakse slijper
• • Slanke motorbehuizing voor optimale bediening
• • Motor robuust en slijtvast
• • Hoge overbelastingsweerstand
• • Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, spanmoer, handgreep, pensleutel
• stil
• uitstekende overbelastingsbeveiliging • handige schakelaar
• compacte behuizing
• anti vibratie handvat
• beschermkap instelbaar zonder gereedschap • goed evenwicht
• krachtige motor
• duurzamer
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
Model nummer Diameter of Wheel Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C2122965 730 W
G13SR3 125 mm
86 dB(A) 10.000 rpm M14
1,4 kg
Model nummer Diameter of Wheel Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
G13SB3 125 mm 11.000 rpm M14
1,9 kg
Model nummer Afmeting(en) schuurschijf
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
Draadmaat as
Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode Voltage
C4170544 230V
W 8-125 Quick
W 1080-125 - UK 110 V 125 mm
1,08
Prijs per stuk €
150,09
M14 3 Nm
Prijs per stuk €
77,10
Bestelcode
C2122961
Vermogen
1300 W
Prijs per stuk €
81,37
W 820 - 125
G13SN Haakse Slijpmachine
• krachtige motor
• uitstekende overbelastingsbeveiliging
• kort model, lengte 259 mm
• slanke en ergonomische zachte greep 200 mm
• Slanke motorbehuizing voor optimale bediening • Motor robuust en slijtvast
• Hoge overbelastingsweerstand
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk Standaarduitvoering
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Handgreep, Pensleutel
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Metabo-stofbeschermingstechnologie voor extreem
lange levensduur van de machine
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende
terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken
van het inzetgereedschap kan optreden.
• Metabo “Quick”: gereedschapsnelwissel zonder
sleutel - snel, makkelijk en veilig
• Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor
trillingsdemping voor comfortabel werken bij continu
gebruik
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap, 3 bliksemsnel instelbaar zonder gereedschap
• Metabo-wikkelingsbeveiligingsrooster ter
bescherming van de motor tegen de schurende
werking van stofdeeltjes
• Duurzame uitschakelkoolborstels voorzien van
behuizing met stofbescherming
Wordt geleverd met beschermkap, steunflens binnen, “Quick”-spanmoer, Metabo VibraTech (MVT)- handgreep
Model nummer Diameter of Wheel Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
G13SN 125 mm 10.000 rpm 1,6 kg
Model nummer Afmeting(en) schuurschijf Opgenomen vermogen Draadmaat as Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode
606728000 125 mm 820 watts M14
1,8 Nm
Prijs per stuk €
C3959170 89,44
Prijs per stuk €
Model nummer
Afmeting(en) schuurschijf Ingangsvermogen kW (vermogen) Vrijloopsnelheid (tpm)
Draadmaat as
Aanhaalmoment (max.)
W 8-125 Quick 125 mm
0,85
10000
M14 2,2 Nm
Bestelcode
C4170511
Voltage
230V
Prijs per stuk €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
617
11847
11848
47030
11846
10914
7251