Page 630 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 630
125 mm haakse slijpmachines
WEF 9-125
• Extreem vlakke transmissiekop maakt werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk
• Compacte bouwvorm voor het snel verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe ruimtes bv. van frameconstructies
• Moeiteloos werken ook op lasnaden in dwangposities door slanke greep
• Robuuste Metabo Marathon-motor
• Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van de schijf
• Gereedschapsnelwissel zonder sleutel
• Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
• Constamatic (C)-volle-golf elektronica. Bij belasting blijft het toerental bijna constant.
• Elektronische softstart
• Overbelastingsbeveiliging: lichtsignaal bij een zich aankondigende overbelasting
• Herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Standaarduitvoering
Lamellenschuurschijf “”Flexiamant Super Convex””, Beschermkap, Steunflens, Spanmoer (zonder gereedschap), Handgreep
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GWS 11-125 240V
• De krachtigste 18 volt haakse slijpmachine Hoogste afname- en snijvermogen in zijn klasse per acculading
• Extreem robuuste en belastbare 4-pol-motor met hoog vermogen voor lange levensduur
• Compacte constructie en licht gewicht (slechts 2,3 kg) om comfortabel te kunnen werken, vooral op enge plaatsen en boven lichaamshoogte Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Bosch Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
• Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
• Tandwielkop in stappen van 90 graden draaibaar
• Handgreep links en rechts inzetbaar
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en
eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare
wijze
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van
de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
• Grootste uithoudingsvermogen in zijn klasse Krachtige 1.100 watmotor voor snel resultaat
• Hoge efficiëntie door lange levensduur en koolborstelstandtijd
• Ergonomische vorm voor maximale controle in verschillende greepposities Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
• Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar • Handgreep links en rechts inzetbaar
Bestelcode
C4135553
Prijs per stuk €
140,03
Model nummer
GWS 11-125 240V
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm (5”)
Lengte
303 mm
Opgenomen vermogen
1100 W
Uitgangsvermogen
740 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
11500
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
2,3 kg
Model nummer
613060000
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Opgenomen vermogen
910 watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000
Draadmaat as
M14
Model nummer
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6074973
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
428,43
GWS 12-125 CI 240V
3
• Maximaal vermogen en hoge gebruikersbescherming Snel resultaat door krachtige 1200 wattmotor met Constant Electronic
• Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd
• Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop, heraanloopbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en reducering van trillingen Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap
• Goed te hanteren door slanke behuizing
• Vibration-Control extra handgreep met 40%
trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te
raken (EN 60745)
• Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop
• Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
• Handgreep links en rechts inzetbaar
Model nummer
GWS 12-125 CI 240V
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm (5”)
Lengte
297 mm
Opgenomen vermogen
1200 W
Uitgangsvermogen
640 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
11500 rpm
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
2,3 kg
Bestelcode
C3922339
Prijs per stuk €
175,05
616
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48552
48043
48597
48550


































































































   628   629   630   631   632