Page 629 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 629
125 mm haakse slijpmachines
G14DSL(2LRSK) 14,4V Li-Ion Accu Haakse Slijpmachine
• batterij-indicator
• compact en licht
• oplaadtijd max. 45 min.
• slanke en ergonomische zachte greep
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430,
3.000 mAh, licht in gewicht, zeer hoge levensduur
• vervangbare koolborstels
• Top-wereldprimeur 2013: machine met 5,2 Ah-accupack voor max. 75% langere looptijd per acculading
• Motor robuust en slijtvast
• Slanke motorbehuizing voor optimale bediening • Draaibare accupack voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Afneembaar stoffilter ter bescherming tegen binnendringende deeltjes
• Dodemanschakelaar: onmiddellijk uitschakelen van de machine bij het loslaten van de schakelaar
• Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
• Hoog koppel voor het krachtig slijpen/schuuren en snel doorslijpen
• Elektronische softstart
• Lichtsignaal ter informatie over bijzondere situaties (bv. een geactiveerde herstartbeveiliging)
• Thermische overbelastingsbeveiliging
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten
• Top-wereldprimeur 2013: machine met 5,2 Ah-accupack voor max. 75% langere looptijd per acculading
• Motor robuust en slijtvast
• Slanke motorbehuizing voor optimale bediening • Draaibare accupack voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Afneembaar stoffilter ter bescherming tegen binnendringende deeltjes
• Dodemanschakelaar: onmiddellijk uitschakelen van de machine bij het loslaten van de schakelaar
• Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
• Hoog koppel voor het krachtig slijpen/schuuren en snel doorslijpen
• Elektronische softstart
• Lichtsignaal ter informatie over bijzondere situaties (bv. een geactiveerde herstartbeveiliging)
• Thermische overbelastingsbeveiliging
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine
• Multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupack
• Gepatenteerde AIR COOLED-technologie voor korte
Bestelcode
C4217620
Prijs per stuk €
422,51
Model nummer
G14DSL(2LRSK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Diameter of Wheel
115 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
9300 rpm
Netto gewicht
1,9 kg
W 18 LTX 125
van de machine
• Gepatenteerde AIR COOLED-technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduur
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Standaarduitvoering
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer (zonder gereedschap), Handgreep, Stoffilter, 2 Li-Power Extreme accupacks (18 V/5,2 Ah), Kunststof koffer, Laadapparaat ASC 30-36 V “AIR COOLED”
Model nummer
602174650
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
Capaciteit. Type accu
5,2 Ah / Li-Ion
Draadmaat as
M14
Bestelcode
Prijs per Voltage stuk €
W 18 LTX 150
oplaadtijd en lange levensduur
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie
• 3 jaar accupackgarantie
Standaarduitvoering
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer (zonder gereedschap), Handgreep, Stoffilter, 2 Li-Power Extreme accupacks (18 V/5,2 Ah), Laadapparaat ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststof koffer
3
Model nummer
600404650
Afmeting(en) schuurschijf
150 mm
Capaciteit. Type accu
5,2 Ah / Li-Ion
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
8000
Draadmaat as
M14
Bestelcode
Prijs per stuk €
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
615
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48040 47180
11849


































































































   627   628   629   630   631