Page 628 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 628
115 mm haakse slijpmachines | 125 mm haakse slijpmachines
W 820 - 115
• Slanke motorbehuizing voor optimale bediening • Motor robuust en slijtvast
• Hoge overbelastingsweerstand
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk Standaarduitvoering
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Handgreep, Pensleutel
Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijpmachine met de kleinste greepomvang in zijn klasse voor perfecte ergonomie Nieuwe, voor patent aangemelde Metabo Marathon-motor met een 50% hoger koppel en tot wel 20% hoger overbelastingsvermogen voor een snelle materiaalverwijdering en langere levensduur
Nu nog sneller: Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop door Quick-spanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: direct mechanisch ontkoppelen bij blokkeren van
de schijf zorgt voor minder terugslag - voor extra veiligheid en snel verder werken; al tientallen jaren beproefd Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor
het doorslijpen Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Slim ontwerp voor werken zonder moe te delen met beperkte ruimte of overhead banen
• Robuuste motor voor een lange levensduur
• Metabo “” Quick “” voor het wijzigen van schijven door middel van quick-stelmoer
• Tool-free verstelbare beschermkap; twist-gerezen
• De accu kan worden gedraaid voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Afneembare stoffilter als motor bescherming tegen grove deeltjes
• Bescherming tegen overbelasting: beschermt de motor tegen oververhitting
• Elektronische zachte aanloop voor een soepele opstarten
• Geen Herstartbeveiliging: voorkomt ongewenst opstarten na stroomstoring
• Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• 3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra- M-technologie
Omvang van de levering
Guard, Steunflens, Quick-spanmoer, Zijhandgreep, stoffilter, 2 Li-Power accupacks (18 V / 5,2 Ah), Plastic Carry CaseCharger ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “” “
Bestelcode
Prijs per stuk €
Model nummer
606727000
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
Opgenomen vermogen
820 watts
Draadmaat as
M14
Aanhaalmoment (max.)
1,6 Nm
W 9-115 Quick 900 Watt haakse slijper
Model nummer
W 9-115 Quick
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
Kabel lengte
4m
Ingangsvermogen kW (ver- mogen)
0,9
Max. snelheid (tpm)
75000
Vrijloopsnelheid (tpm)
10500
Draadmaat as
M 14
Aanhaalmoment (max.)
2,5 Nm
Voltage
230V
Gewicht, zonder kabel
2,1 kg
Bestelcode
C6935620
Voltage
230V
Prijs per stuk €
122,57
W 18 LTX 125 Quick
3
Bestelcode
Vermogen
Prijs per stuk €
Model nummer
W 18 LTX 125 Quick
Afmeting(en) schuurwiel in mm
125
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
8.000 /min
Draadmaat as
M 14
614
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
241905 264518 47029