Page 61 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 61
Doppen 1/4” - doppen
40a Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Zeskant AF
40L Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Extra diep
1/4” diepe zeskantdoppen metrisch
extra diep, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ high performance staal, verchroomd.
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3122 en DIN 3123.
Bestelcode
C3745803
C3745813
C3745804
C3745814
C3745805
C3745806
C3745807
C3745808
C3745809
C3745810
C3745811
C3745812
Bestelcode
C5094052
Lengte (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Inhoud set
4 - 14mm
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prijs per stuk €
12,64
12,64
11,68
11,68
11,68
11,42
11,33
12,47
11,68
12,47
12,29
11,77
Prijs per stuk €
117,50
Bestelcode
C3980219
C3980220
C3980221
C3980222
C3980223
C3980224
C3980225
C3980226
C3980227
C3980188
Maat
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Prijs per stuk €
3,75
3,79
3,79
3,79
3,92
4,05
4,05
4,18
4,62
4,66
Bestelcode
C4971563
C4971564
C4971565
C4971566
C4971567
C4971568
C4971569
C4971570
Maat Metrisch
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prijs per stuk €
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
13-delig set van zeskant dopsleutels, lang model, 1/4” aansluiting, verchroomd
Dopsleutels 1/4” lang zeskant
40AD Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant AF
A6800DM Dopsleutels, 1/4”, twaalfkant, metrisch, lange uitvoering
1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, lange uitvoering Twaalfkant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120 Dunwandig
Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Bestelcode
C3980210
C3980211
C3980212
C3948442
C3745930
C3745931
C3948443
C3948444
C3948445
C3980215
C3980216
Maat
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Prijs per stuk €
3,92
3,75
3,79
3,79
3,79
3,92
3,97
3,97
4,18
4,62
4,75
Bestelcode
C2704107
C2704108
C2704109
C2704110
C1450341
C2704111
C1450343
C2704112
C1450339
C2704113
C2704114
C1450340
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prijs per stuk €
10,27
10,27
10,27
10,27
10,27
10,39
10,39
10,39
10,81
10,81
10,81
10,81
Bestelcode
C1251883
C1251884
C1251885
C1251886
C1251887
C1251888
C1251889
C1251878
C1251879
C1251880
C1251881
C1251882
Maat
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
14,74
14,74
14,74
14,74
14,74
14,76
14,86
14,84
14,84
14,84
14,84
14,84
Handgereedschap & gereedschapopslag
47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10131
10130
6517
26624
8579 40663
10087