Page 627 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 627
115 mm haakse slijpmachines
GWS 7-115 240V
• Kleinste greepomtrek bij krachtige 720 watt Kleinste greepomtrek (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpmachines in zijn wattklasse om bijzonder aangenaam te kunnen werken
• Krachtige motor van 720 watt en slechts 1,9 kg gewicht om langdurig te werken
• Platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor lange levensduur
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap voor hoge gebruikersbescherming
• Bosch-veiligheidsschakelaar zorgt voor het gecontroleerd inschakelen van de machine - voor een hogere bescherming van de gebruiker
• Het lichtgewicht met hoog vermogen Krachtige 850 watt met Constant Electronic en zachte aanloop
• Goed te hanteren door slanke behuizing
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap -
beschermt betrouwbaar Spilvergrendeling voor het
gemakkelijk wisselen van schijven
• Handgreep links en rechts inzetbaar
• Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
• Grootste uithoudingsvermogen in zijn klasse Krachtige 900 wattmotor voor snel resultaat
• Hoge efficiëntie door lange levensduur en koolborstelstandtijd
• Ergonomische vorm voor maximale controle in verschillende greepposities Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
• Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
• Handgreep links en rechts inzetbaar
Het meeste stof dat langs de motor passeert wordt uit de luchtstroom verwijderd om slijtage door schuren
en vonktrekken te voorkomen. Kleine omvang zorgt voor comfortabele grip en een betere ergonomie. De kleine omvang van het gereedschap maakt werken in kleine ruimten mogelijk. Anti-vibratie zijhandgreep voor meer gebruikscomfort Nieuw design van de kap maakt het mogelijk de kap aan te passen of te verwijderen zonder gereedschap, voor nog meer flexibilteit. Veldwikkelingsbedrading is rechtstreeks verbonden met de schakelaar voor een hogere duurzaamheid van de motor. Zelfuitschakelende koolborstels beschermen collector en anker wanneer ze te ver versleten zijn.
Bestelcode
C3973379
Prijs per stuk €
82,35
Model nummer
GWS7-115/240V
Schijfdiameter
115 mm
Globaal Lengte
240 V
Opgenomen vermogen
720 W
Uitgangsvermogen
300 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
1,9 kg
GWS 850 240V
Model nummer
GWS850/240V
Schijfdiameter
115 mm
Opgenomen vermogen
850 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
11000
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
1,5 kg
Bestelcode
Prijs per stuk €
GWS 9115 240V
Model nummer
GWS 9 115 240V
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm (4,5”)
Lengte
289 mm
Opgenomen vermogen
900 W
Uitgangsvermogen
530 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
11,500
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
2,1 kg
Bestelcode
C3937330
Prijs per stuk €
113,25
D28113K-QS haakse slijper SAG
3
Model nummer
D28113K-QS
Hoogte - totaal
80 mm
Lengte
285 mm
Max. schijfdiameter
115 mm
Opgenomen vermogen
900 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
10000 rpm
Draadmaat as
M14
Netto gewicht
2,1 kg
Bestelcode
C4194992
Prijs per stuk €
89,00
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
613
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9123
48549
48530 48533