Page 60 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 60
Doppen 1/4” - doppen
A6700DM Dopsleutels, 1/4”, twaalfkant, metrisch
6700SM Dopsleutels, zeskant, 1/4”, metrisch
Dopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, standaardlengte Zeskant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
13-delige set dopsleutels zeskant (art. 900)
Prijs per Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen stuk €
C2716641 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 56,50 13-14 mm
D 20 Dopsleutel 1/4” dubbele zeshoekige
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutels 1/4” vierkantaandrijving, standaardlengte Twaalfkant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120 Dunwandig
Bestelcode
C3423248
C3423249
C3423250
C3423251
C3423252
C3423253
C3423254
C3423255
C3423243
C3423244
C3423245
C3423246
C3423247
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,38
4,38
4,56
4,56
4,77
4,77
Bestelcode
C2704639
C2704655
C2704640
C2704788
C2704641
C2552671
C2552672
C2704174
C2704176
C2704177
C2704178
C2704179
C2704180
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
3,11
3,09
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
Bestelcode
C1251853
C1251854
C1251855
C1251856
C1251857
C1251848
C1251849
C1251850
C1251851
C1251852
Maat
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,50
7,50
7,50
7,50
1/4” hexagonale 6-kant dopsleutels
Zeskant dopsleutel 900 1/4”
1
40D Doppen - 1/4” Vierkantaandrijving Twaalfkant
Bestelcode
C2705306
C2705307
C2705308
C3619752
C2705309
C2705310
C2705311
C2705312
C2705313
C2705314
C2705315
C2705316
C2705317
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Prijs per stuk €
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
2,28
2,36
Bestelcode
C3976177
C3976178
C3976179
C3976180
C3976181
C3976182
C3976183
C3976184
C3976185
C3976186
C3976187
Maat
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
3,66
3,62
3,62
3,62
3,62
3,71
3,71
3,84
4,45
4,45
4,58
Bestelcode
C6873067
C6873068
C6873069
C6873070
C6873071
C6873072
C6873073
C6873074
C6873075
C6873076
C6873077
AF Maat, imperial
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
46
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40658
8325
10088 6724
40660
196864
8577