Page 613 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 613
Slagschroefmachines
WH14DSL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu slag- schroevendraaier
DCF815D2-QW 10.8V Accu slagschroevendraaier
DCF886D2-QW
De compacte en toch krachtige Dewalt DCF815D2 10.8V accu slagschroevendraaier maakt deel uit van het nieuwe 10.8V Lithium-ion gamma. Ultra COMPACT - Ultra GEBALANCEERD - Ultra KRACHTIG 1⁄4” sleutelvrije zeskant bithouder voor een snelle en met een hand uit te voeren bitwissel, ergonomisch handvat met voorgevormd rubber om de gebruiker te voorzien van comfort en betere controle over het gereedschap, alle tandwielen zijn in metaal en zorgen voor efficiënte krachtoverbrenging en verlengen de levensduur van de machine. Het Aluminium voorhuis zorgt voor een betere warmte-afvoer en een langere levensduur. De 3 ‘Halo’ LED-ringen bieden een maximale verlichting van het werkstuk voor maximale zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht.
De Dewalt DCF815D2 is voorzien van 2 x 2.0Ah Lithium-ion batterijen, lader met oplaadtijd van 60 minuten en een draagtas.
18V XR Brushless Li-Ion slagschroevendraaier met de nieuwe 2.0 Ah XR accu’s. Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke efficiëntie. 2.0
Ah XR accu’s met acculadingsindicator zorgen ervoor dat de eindgebruiker altijd weet hoeveel er nog kan gewerkt worden met een accu. 3 LED-lampjes zorgen voor de maximale verlichting van het werkstuk. 6,35 mm sleutelvrije zeskant bithouder voor een snelle en met een hand uit te voeren bitwissel, compatibel met 25 mm bits. Magnesium voorhuis zorgt voor een betere warmte-afvoer en een langere levensduur. Met rubber beklede handgreep zorgt voor een aangenaam gebruik en vermindering van de trillingen.
• bouten, moeren en schroeven
• 2-stappen actieschakelaar hendel
• Hoge torsie; 145 Nm
• ledindicator
• Ledlampje
• oplaadtijd max. 45 min.
• riemhaak
• slanke ergonomische softgrip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430,
3.000 mAh
• vernieuwd ontwerp
Bestelcode
Prijs per stuk €
Model nummer
WH14DSL(2LSRK)
Afmeting(en) bithouder
1/4 in
Capaciteit. Type accu
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Max. snelheid (tpm)
3200
Netto gewicht
1,4 kg
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Aanhaalmoment (max.)
145 Nm
Model nummer
DCF886D2-QW
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
3200
Uitgangsvermogen
280 Watts
Maat
M12
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2800 rpm
Aanhaalmoment (max.)
165 Nm
Model nummer
DCF815D2-QW
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
3400 / ipm
Max. boutdiameter
M12
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-2450 rpm
Aanhaalmoment (max.)
107 Nm
Bestelcode
C6072767
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
319,00
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
WM14DBL(2LSCK) 14,4V Li-Ion Borstelloze elektronische pulse accu slagschroevendraaier
• elektronisch pulse systeem verlaagt het geluidsniveau tot 68dB en is multifunctioneel in verscheidene schroef- en boortoepassingen
• 5-standen, eenvoudig instelbaar door draaiknop: elektronische pulse stand, montagestand, zelfborende schroeven stand, boorstand en elektronische slipkoppeling stand elektronische slipkoppeling stand zorgt ervoor dat de motor automatisch stopt om overschrijding van het vooraf ingestelde max. aandraaimoment te voorkomen
• max torsie: 30 Nm in boutmodus, 11 Nm in boormodus en 2,3-5,3 Nm in elektronische klemmodus
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430, 3.000 mAh, lichtgewicht
• krachtige borstelloze motor
3
Model nummer
WM14DBL(2LSCK)
Afmeting(en) bithouder
1/4 in
Capaciteit. Type accu
14,4 V Slide
Netto gewicht
1,5 kg
Bestelcode
C4217628
Prijs per stuk €
571,57
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
599
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11840
218264
48152
11839


































































































   611   612   613   614   615