Page 614 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 614
Slagschroefmachines
DCF835M2-QW Accu slagschroevendraaier 14.4V
SSD 18 LTX 200
• Compact accudraaislagmoeraanzetter voor zware toepassingen
• Hoog koppel machine met een lage kick-back torque • Drie snelheid / koppel voor diverse series van toepassingen
• Geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak en bit geval, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant
• Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• 3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra- M-technologie
Omvang van de levering
Riem haak met bit geval, 2 Li-Power accupacks (18 V / 4,0 Ah), Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer
GDR 10.8 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• • De kortste accudraaislagmoeraanzetter in zijn klasse met 137 mm het heeft de kortste bouwvorm in de 10,8 Volt klasse voor optimale bediening, vooral bij schroefwerkzaamheden overhead en in krappe ruimtes
• • Krachtige 105 Nm draaimoment voor 80% van alle conventionele accudraaislagmoeraanzetter toepassingen in metaal en beton
• • Hoge snelheid (2.600 rpm) voor snel resultaat Unieke Bosch Premium-lithium-ion-technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• • Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
Nieuwe snelle slagschroevendraaier met de nieuwe
XR accutechnologie van DEWALT. Onderdeel van
het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te klaren. Ultra compact en licht design waardoor het in smalle ruimtes gebruikt kan worden. Verbeterd ergonomisch design en rubberen grip vergroten het comfort. Alle tandwielen zijn in metaal en zorgen voor efficiënte krachtoverbrenging en verlengen de levensduur van de machine. Het aluminium omhulsel vooraan biedt een grotere warmteverspreiding en resulteert in een langere levensduur van de motor. De intelligente schakelaar beveiligd de machine en regelt progressief het toerental voor optimale controle bij schroefwerk. 6,35 mm sleutelvrije zeskant bithouder voor een snelle en met een hand uit te voeren bitwissel, compatibel met 25 mm bits. Heldere witte LED met uitstelfunctie voor betere zichtbaarheid en zaklamp functionaliteit. Stalen riemclip en krachtige magnetische bithouder zorgen voor stevige opbergoplossingen. Multivoltoplader
voor gebruik met 18V, 14.4V en 10.8V XR Li-Ion schuifbatteriijen.
Model nummer
GDR 10.8 V-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Afmeting aandrijving
1/4in female hexagon
Vrijloopsnelheid (tpm)
2600
Aanhaalmoment (max.)
105 Nm
Model nummer
DCF835M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Stootvermogen (max.)
3200 ipm
Max. boutdiameter
M12
Uitgangsvermogen
240 Watts
Geluidsdruk
90 dB(A)
Vrijloopsnelheid (tpm)
2800 rpm
Aanhaalmoment (max.)
150 Nm
Model nummer
SSD 18 LTX 200
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Stootvermogen (max.)
3.300 /min
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.500 /min
Bestelcode
C4997002
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
216,25
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4196016
Voltage
14,4 V
Prijs per stuk €
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
• De eerste 18-volt-draaislagmoeraanzetter met flexibel accusysteem Unieke keuzemogelijkheden tussen
de accu’s “”Premium”” (langere acculooptijd) en “”Compact”” (minder gewicht om nog aangenamer te kunnen werken)
• Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min-1) voor snel resultaat bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M 14) en hout
• Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
Model nummer
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Oplaadtijd
30 min
Lengte
145 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
2800
Aanhaalmoment (max.)
160 Nm
Bestelcode
C6074937
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
469,63
600
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48598
241901
48600
9262