Page 612 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 612
SDS+ accessoires | SDS MAX accessoires
BOORBIT SDS-MAX
Bestelcode
C6009515
C6009516
C6009517
C5073054
C5073055
C4179865
C5073056
C5073057
C6009519
C5073058
C6009518
C6009520
C6009521
C5073059
C6009522
Materiaal
Snij- of werklengte
Boordiameter
37 mm
37 mm
37 mm
38 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
52 mm
Globaal Lengte
370 mm
570 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
570 mm
920 mm
570 mm
570 mm
Prijs per stuk €
87,48
125,93
174,14
99,20
113,80
173,73
116,58
138,06
194,19
176,61
262,14
188,23
248,98
236,85
237,57
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 800 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 600 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 450 mm
Carbide 800 mm
Carbide 450 mm
Carbide 450 mm
BOORBIT SDS-PLUS 4-SNIJDER MULTI- PACK 7-PCS
Magnetische bithouder SDS-Plus
SDSmax puntbeitel 400 mm, zelfslijpend
Bestelcode
C6009419
Prijs per Totale lengte stuk €
75 mm 14,91
Bestelcode
C6009550
Inhoud set
Prijs per stuk €
60,65
RTec Speed, puntbeitel, zelfslijpend met 30% meer afnamecapaciteit.
5 x 110mm 6 x 110mm 110mm 6 x 160mm 8 x 10 x 160mm 12 x 160mm
8 x 160mm
Model nummer
2608690167
Bestelcode
C2550568
SDSmax Puntbeitel 600 mm
Prijs per stuk €
24,60
Bithouder SDS-Plus
SDSmax Spadebeitel 80x300 mm
3
Model nummer
1618601008
Model nummer
1618600012
Bestelcode
C5073004
Prijs per Totale lengte stuk €
75 mm 11,82
Spadebeitel
Bestelcode
C1715832
Prijs per stuk €
34,41
Puntbeitel
Bestelcode
C1359942
Prijs per stuk €
24,18
598
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
37551
37550
48668
37578
48671 48673


































































































   610   611   612   613   614