Page 611 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 611
SDS+ accessoires
BOORBIT SDS-MAX
De betonboorbits van Hitachi worden in een state-of-the-art-fabriek in Duitsland geproduceerd.
De boren komen tegemoet aan de hoogste normen voor efficiëntie en duurzaamheid en worden en worden met behulp van de meest geavanceerde computersoftware ontwikkeld. Productontwikkeling is een doorlopend proces en Hitachi is continu bezig met de verbetering van hun producten. Ook beschikt u over een uitgebreid assortiment accessoires voor klopboren en sloopboren, dat een breed scala aan toepassingen en budgetmogelijkheden ondersteunt.
Voordelen van SDS-plus boren:
1. Een nieuw boorpunt van carbide maakt centreren gemakkelijk en maakt een start op hoge snelheid mogelijk
zelfs bij het boren van gewapend beton.
2. De dynamische, beitelvormige boorpunt dringt meteen het voorwerpmateriaal in en tegelijkertijd kan afvalmateriaal terug naar de spiraal worden afgevoerd.
3. De spiraal met meerdere sleuven (een gepatenteerd systeem) is uw persoonlijke tijdsbespaarder, omdat
aanzienlijke volumes afvalmateriaal van het boorgat worden afgevoerd.
Bestelcode
C3424180
C3424181
C3424182
C3424183
C3424184
C2122778
C3424185
C3424186
C3424187
C5073027
C5073028
C6009496
C5073029
C6009495
C5073030
C5073031
C6009498
C5073032
C6009497
C5073033
C5073034
C6009500
C5073035
C6009499
C5073036
C6009502
C6009503
C5073037
C6009501
C5073038
C5073039
C5073040
C5073041
C6009505
C5073042
C6009504
C6009506
C5073043
C5073044
C5073045
C5073046
C6009507
C5073047
C5073048
C6009508
C6009509
C6009511
C5073049
C6009512
C5073050
C6009510
C5073051
C5073052
C5073053
C6009514
C6009513
Materiaal Snij- of werklengte
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 550 mm
Carbide 800 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 800 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 400 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 550 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 600 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Carbide 250 mm
Carbide 450 mm
Carbide 550 mm
Carbide 800 mm
Carbide 1200 mm
Boordiameter
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Globaal Lengte
340 mm
540 mm
690 mm
920 mm
340 mm
540 mm
920 mm
340 mm
540 mm
340 mm
540 mm
740 mm
920 mm
1320 mm
340 mm
540 mm
740 mm
940 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
520 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
Prijs per stuk €
33,92
42,87
54,90
65,79
36,60
46,67
73,60
41,43
49,86
44,51
49,86
64,87
72,58
185,86
44,72
50,17
71,55
76,48
185,86
45,64
54,69
71,55
75,66
192,54
48,32
53,87
79,16
80,29
200,15
55,72
65,79
52,12
64,15
109,28
94,06
203,54
77,72
63,32 3 72,58
95,19
124,80
214,54
64,76
85,74
119,66
142,17
67,03
86,66
120,89
124,08
218,86
85,74
98,38
122,13
168,28
236,54
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37574