Page 615 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 615
Slagmoersleutel | Bits voor schroefmachines
DCF895M2-QW Accu koolborstelloze slagschroevendraaier 18V
Model nummer
DCF895M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Max. boutdiameter
M12
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-950/0-1900/0-2850 rpm
Stootvermogen (max.)
0-1300/0-2400/0-3300 ipm
Uitgangsvermogen
290 Watts
Aanhaalmoment (max.)
170 Nm
Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion koolborstelloze slagschroevendraaier met NIEUWE XR 4.0Ah Li-Ion batterijtechnologie. Motor zonder koolborstels biedt 57% meer werktijd. 3 Snelheden voor maximale controle bij alle toepassingen. Verankerd Hex design maakt het mogelijk in kleine ruimtes te werken. 3 ‘Halo’ LED-ringen bieden een maximale verlichting van het werkstuk. Magnesium voorhuis zorgt voor een betere warmte-afvoer en een langere levensduur.
Bestelcode
C4194978
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
439,00
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX, charger)
Max Grip bits
• De universele slagmoeraanzetter in de 18 voltklasse Veelzijdig en eenmalig: nieuw ontwikkelde gereedschapsopname die 1⁄4”” zeskant en 1⁄2”” vierkant combineert, voor nog meer toepassingen
• Hoog draaimoment en hoog toerental voor een snel resultaat bij het schroeven in metaal en hout
• Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands Innovatieve CoolPack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
MAXgrip 8-delig
Robust Line schroevendraaier bitsets, Max Grip versie 8-delige Robust Line schroevendraaier bitset Sx, Maxgrip-versie
Lengte bits 49 mm
Bestelcode
C6074940
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
308,95
Model nummer
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX charger)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Afmeting aandrijving
1/2 in
Stootvermogen (max.)
3200 rpm
Lengte
166 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
2800
MAXgrip 8+1-delig
• Extreem stevige grip en bijzonder lange levensduur • Gecoat met titaniumnitride
• Max Grip oppervlak
• Torsiezone
3
Bestelcode
C6078232
C6078233
C6078234
C6078235
C6078236
C6078237
Prijs per stuk €
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
ISO 1173 E6.3
Zonder universeelhouder
Bestelcode
Robust Line schroevendraaier bitsets, Max Grip versie 8-delige Robust Line schroevendraaier bitset S, Maxgrip-versie
Lengte bits 25 mm
Prijs per stuk €
ISO 1173 C6.3
Met snelwissel universeelhouder, magneet
Bestelcode
C1360123
C1360124
C1360125
Prijs per stuk €
3,30
3,30
3,30
C3412482 3,71
C3412483 3,71
C3412484 3,71
C3412485 3,71
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
601
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48640 48604 9039
48630
48665