Page 610 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 610
SDS+ accessoires
SDS-Plus 4-snijder hamerboorbits
De laatste generatie Hitachi SDS-Plus 4-snijder hamerboorbits zijn bedoeld voor zeer intensieve gebruikers die een ultieme prestatie in boren verlangen. De symmetrische 4-snijderkop verzekert een soepele en vloeiende penetratie in het materiaal, wat een nauwkeurig en precies gat oplevert. De speciale 4-voudige spiraalvorm zorgt voor een efficiënte afvoer van afvalmateriaal en vermindert onnodige trilling. Dit resulteert in een 50% langere levensduur vergeleken met een normale 2-snijder hamerboorbit. Als de gebruiker te maken krijgt met gewapend beton, zorgt het 4-snijder ontwerp voor een gelijkmatige impact zodat de kans op een gebroken kop lager is. Dankzij de speciale plaatsing van de carbide kroon wordt de carbide maximaal ondersteund en is er sprake van een optimale krachtabsorptie tijdens het boren.
3
Bestelcode
C3424635
C3424636
C6009538
C6009539
C3424611
C3424612
C3424613
C3424614
C3424615
C6009540
C6009541
C6009542
C6009543
C6009544
C6009545
C3424616
C3424617
C3424618
C3424619
C6009546
C6009547
C6009548
C6009549
C3424620
C3424621
C3424622
C3424623
C3424624
C3424625
C6009523
C6009524
C6009525
C6009526
C3424626
C3424627
C3424628
C3424629
C3424630
C6009527
C6009528
C6009529
C6009530
C3424631
C3424632
C6009531
C3424633
C3424634
C6009532
C6009533
C4573976
C6009534
C6009535
C6009536
C4573977
C6009537
C5073025
Materiaal
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Snij- of werklengte
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
200 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
Boordiameter
5 mm
5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Globaal Lengte
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
460 mm
160 mm
260 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
Prijs per stuk €
6,07
6,48
6,27
6,58
6,37
6,68
9,46
12,23
17,37
9,05
12,13
15,63
19,02
8,53
9,05
7,45
7,86
9,00
11,10
14,29
22,51
8,17
11,26
8,02
8,74
9,87
11,62
14,34
25,19
10,07
12,28
15,37
21,54
9,77
11,82
13,36
18,40
27,55
10,07
12,28
15,37
21,54
13,67
18,30
21,54
22,56
28,58
20,51
24,16
26,63
35,88
22,51
25,19
27,65
29,71
35,88
596
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
37577