Page 59 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 59
Doppen 1/4” - accessoires | Doppen 1/4” - doppen
Verbindingshulpstuk
412 Bithouder 1/4”
Dop, zeskant, 1/4” binnenzeskant, DIN 3126/ISO 1173 D 6,3. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173). HPQ high performance staal.
Dopsleutels 1/4”
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
1/4” binnen op 1/2” buiten (6,3 x 12,5), HPQ high performance staal.
Bestelcode
C3746660
Lengte
28 mm
Prijs per stuk €
10,03
verloopstuk 1/4” female en 3/8” male
Prijs per stuk €
13,08
Bestelcode
C3746677
Lengte
25 mm
Prijs per stuk €
3,11
3,11
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
Bithouderadapter
Bestelcode
C1450318
C2704023
C2704024
C2704025
C2704026
C2552483
C2552484
C2704027
C2704028
C2666217
C2704029
C2666208
C2704030
40 Doppen
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Bestelcode
C2716442
Totale lengte
28 mm
Prijs per stuk €
6,00
Vierkant bithouder/omvormer met 1/4” aandrijving
Wera’s Rapidaptor bit adaptor koppelt 1/4” zeskantschroevendraaierbits met de vierkante aandrijving van het gereedschap. De Zyklop in rechte positie wordt op die manier een schroevendraaier.
Bestelcode Lengte
C4196555 37 mm
1/4” zeskantdoppen metrisch
Prijs per stuk €
13,39
1
Vierkant bithouder/omvormer met 1/4” aandrijving conform DIN3120, vervaardigd uit chroom-vanadium.
Bestelcode
C6876499
620 Bit-adapter 1/4” - 1/4”
Prijs per stuk €
3,24
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3122 en DIN 3123.
Bestelcode
C3976188
C3976191
C3976192
C3976194
C3976195
C3976196
C3976197
C3976198
C3976199
C3976200
C3976201
C3976202
C3976189
C3976190
C3976193
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
3,2 mm
3,5 mm
5,5 mm
Prijs per stuk €
4,23
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,66
3,75
3,84
4,14
4,05
4,62
4,01
3,79
3,53
• met binnenzeskant volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) en binnenvierkant volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4“) / C 10 (3/8”)
Bestelcode
C4971550
C4971551
C4971552
C4971553
C4971554
C4971555
C4971556
C4971557
C4971558
C4971559
C4971560
C4971561
C4971562
Maat Metrisch
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
Bestelcode
C2715302
Globaal Lengte
25 mm
Prijs per stuk €
1,76
Handgereedschap & gereedschapopslag
45
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6392 187564
40670
10229
26570
10390
10239
10085
6515