Page 606 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 606
Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines
GBH 2-28 DFV 240V
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm
Boordiameter voor wapening (metselwerk) in mm
Boordiameter voor hout (mm)
• De sterkste in zijn klasse Snelste boorprogressie en hoogste beitelvermogen in zijn klasse
• 25% langere levensduur dan andere boorhamers in zijn klasse voor meer rendement
• 27% minder trillingen dan het vorige model door actieve trillingsdemping Wisselboorhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
Stootkracht
• Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken Stootvermogen (max.)
GBH 2-28 DFV 240V 28
13 68
30
3,2 J 0-5100 402 mm 900
850 W 0-1300
Prijs per stuk €
298,65
GBH 4-32 DFR 240V 90 mm
32 90 13 90
13
4,2 J
0-3600 BPM 4,2 J
800
900 W
760
240 V
4,7 kg
D25013K-QS 13
30
1,8 J
0 - 4550 bpm 650 Watts 300 Watts 0-1550 rpm
Prijs per stuk €
DH24PG 230V 24
13
32
3950 / min 367 mm
0 - 1050 / min 2,7 kg
Prijs per stuk €
166,54
• Draaistop om te beitelen
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij rechts- en linksdraaien
• Overbelastingskoppeling ter bescherming van
gebruiker en machine Opgenomen vermogen
• Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde Vrijloopsnelheid (tpm) boren
Lengte
Max. snelheid (tpm)
• Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
Bestelcode
C3977523
GBH 4-32 DFR 240V
• De snelste multihamer in de 4 kg-klasse Veelzijdig Model nummer gebruik bij beitel- en boorwerkzaamheden alsook bij
het werken met de holle boorkroon Capacity, drilling core
• Boort tot 30% sneller (Ø 25 mm) dan andere toestellen in zijn klasse
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (metselwerk) in mm Boordiameter (staal) in mm
• Geringe trillingswaarden van slechts 10 m/s2 door
Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning
enorm gereduceerd wordt Extreem robuust door Boordiameter voor wapening aluminium drijfwerkbehuizing (metselwerk) in mm
• Bliksemsnel wisselen tussen SDS-plus- en Boordiameter voor hout (mm)
snelspanboorhouder om te boren in hout en metaal • Compacte constructie voor perfecte bediening
Stootkracht
Stootvermogen (max.)
Max. ‘single blow’ vermogen Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen
Bestelcode
C3972591
Voltage
240 V
Prijs per Vrijloopsnelheid (tpm) stuk € Voltage
597,35 Netto gewicht
D25013K-QS 3 Functie SDS + Boorhamer
3
Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten Model nummer
van 4-22mm in beton en metselwerk. Slagstop voor Boordiameter (metaal) in mm boorwerk in hout, staal, keramiek en voor occasioneel
schroefwerk. Rotatiestop voor licht beitelwerk in steen, Boordiameter voor hout (mm) metselwerk en licht beton. Met de schakelaar regelbaar
toerental voor gecontroleerd werken. Erg compact
design en licht gewicht. Zelfde kracht bij linksom en
rechtsom draaien.
Stootkracht Stootvermogen (max.) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
DH24PG SDS+ Hammer Boren 230V
Bestelcode
• Voor SDS-plus bitschachtaansluiting Model nummer
• Opgenomen vermogen 730W Boordiameter (beton) in mm
• 2-modus actie: Rotatie en hameren modus, rotatie
modus alleen Boordiameter (staal) in mm
• circa Bereikt. 2 keer langer leven door een hoge duurzaamheid hameren mechanisme
• Grote verandering hendel aan de zijkant van het gereedschap voor een eenvoudige bediening
Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Lengte
• One-push-actie voor een snelle beetje montage Vrijloopsnelheid (tpm)
• Standaard accessoires zijhandgreep, dieptemeter en Carry Case
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C6966551 730 W
592
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
251383 9100 48568 48566