Page 607 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 607
Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines
DH26PB SDS+ Hammer Boren 230V
Model nummer
DH26PB 230V
Boordiameter (beton) in mm
26
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
32
Stootvermogen (max.)
4300 / min
Lengte
367 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 1100 / min
Netto gewicht
2,8 kg
• Voor SDS-plus bitschachtaansluiting
• Opgenomen vermogen 830W
• 2-modus actie: Rotatie en hameren modus, rotatie modus alleen
• circa Bereikt. 2 keer langer leven door een hoge duurzaamheid hameren mechanisme * 1
• Biedt tot 1.3 keer sneller boren snelheid * 1 met behulp van een krachtige motor en geoptimaliseerde hameren
• Grote verandering hendel aan de zijkant van het gereedschap voor een eenvoudige bediening
• Dubbel-gevormde handgreep voor comfort
• One-push-actie voor een snelle beetje montage
• Standaard accessoires zijhandgreep, dieptemeter en Carry Case
• Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
• Slagstop voor het boren zonder slag
• Draaistop om te beitelen
• Rechts- en linksdraaiend
• Elektronische zachtaanloop om precies te boren
• Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel beitelen bij continu gebruik
• Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
• Veelzijdige gebruiksmogelijkheden: om te hamerboren, te boren zonder slag en te schroeven
• Geschikt voor inzetgereedschap met SDS-plus- schachteinde of cilindrische schacht (zonder slag)
• Slagstop voor het boren zonder slag
• Draaistop om te beitelen
• Metabo Quick-boorhouderwissel, daardoor snel wisselen van boorhamerhouder voor het hamerboren en beitelen en snelspanboorhouder voor het boren en schroeven
• Rechts- en linksdraaiend
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental. Bij belasting blijft het toerental automatisch constant.
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Overbrenging met twee standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal (zonder slag)
• Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
• Handgreep met rubberen anti-sliplaag: minder trillingen, comfortabel en veilig
• Veiligheidsklikkoppeling ter optimale begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Overbelastingsbeveiliging door elektronische bewaking van de wikkelingstemperatuur. Lichtsignaal bij een zich aankondigende overbelasting.
• Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine
Bestelcode
C6966552
Vermogen
830 W
Prijs per stuk €
194,29
KHE 2644 230V
Model nummer
KHE 2644 230V
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor wapening (met- selwerk) in mm
68
Boordiameter voor hout (mm)
30
Max. ‘single blow’ vermogen
2,3 J
Opgenomen vermogen
800 W
Aanhaalmoment (max.)
15 Nm
Voltage
230 V
Bestelcode
C6996470
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
153,47
UHE 2850
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
• Koolborstelslijtage-indicatie
• Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur Standaarduitvoering
Hamerboorhouder voor gereedschap met SDS-plus- schachteinde, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, snel verstelbare boordieptegeleider, Kunststof koffer
3
Model nummer
600712000
Boordiameter (beton) in mm
28
Boordiameter voor wapening (met- selwerk) in mm
68
Max. ‘single blow’ vermogen
2,8 J
Opgenomen vermogen
1010 watts
Bestelcode
Prijs per stuk €
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
593
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47024 241918 251384


































































































   605   606   607   608   609