Page 608 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 608
Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines
KHE 3251 combihamer
Model nummer
KHE 3251
Boordiameter voor betonstaal (mm)
32
Boordiameter voor wapening (metselwerk) in mm
82
Ingangsvermogen kW (vermogen)
0,8
Max. ‘single blow’ vermogen
3,1 J
Voltage
230V
KHE 2851
• Metabo Quick-boorhouderwissel, daardoor snel wisselen van hamerboorhouder voor het hamerboren en beitelen
en snelspan- of tandkransboorhouder voor het boren en schroeven (toebehoren) • Veiligheidsklikkoppeling ter optimale begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel,
dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Geschikt voor inzetgereedschap met SDS-plus-schachteinde of cilindrische schacht (zonder slag)
• Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
• Slagstop voor het boren zonder slag
• Draaistop om te beitelen
• Rechts- en linksdraaiend
• Handgreep met rubberen anti-sliplaag: minder trillingen, comfortabel en veilig • Koolborstelslijtage-indicatie
• Metabo VibraTech (MVT): verminderde trillingsniveaus, waardoor de gewrichten minder worden belast door het geïntegreerde dempende systeem op de grepen.
• Ergonomisch gevormde behuizing voor beitelwerkzaamheden zonder zijgreep.
• Lange schakel duwschakelaar, handig bereikbaar onder alle werkomstandigheden. • Variospeed (V) electronica voor oneindig variabele snelheidswisseling
Wordt geleverd met hamerboorhouder voor gereedschap met SDS-plus- schachteinde, snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, een met rubber beklede greep, snel instelbare boordieptegeleider, kunststof koffer
Bestelcode Voltage Prijs per stuk €
• Metabo Quick-boorhouderwissel, daardoor snel wisselen van hamerboorhouder voor het hamerboren en beitelen
en snelspan- of tandkransboorhouder voor het boren en schroeven (toebehoren) • Veiligheidsklikkoppeling ter optimale begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel,
dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Geschikt voor inzetgereedschap met SDS-plus-schachteinde of cilindrische schacht (zonder slag)
• Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
• Slagstop voor het boren zonder slag
• Draaistop om te beitelen
• Rechts- en linksdraaiend
• Handgreep met rubberen anti-sliplaag: minder trillingen, comfortabel en veilig • Koolborstelslijtage-indicatie
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Elektronische softstart voor precies puntboren
• robuuste Metabo Marathon Motor voor een extra lange levensduur
• Stopbare schakelaar voor moeiteloos beitelen bij continugebruik
• Kabelbeschermende kogelvormige koker voor een optimale bewegingsvrijheid tijdens het werken.
Wordt geleverd met hamerboorhouder voor gereedschap met SDS-plus- schachteinde, snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, met rubber beklede greep, snel instelbare boordieptegeleider, kunststof koffer
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C4125061 230V 256,47
3
Model nummer
KHE 2851
Boordiameter voor betonstaal (mm)
28
Boordiameter voor wapening (metselwerk) in mm
68
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,01
Max. ‘single blow’ vermogen
2,8 J
Voltage
230V
594
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
7245 7248