Page 605 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 605
Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines
GBH 2-23 REA 240V
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
GBH 2-24 D 240V
• De compactste oplossing voor stofvrij boren Geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid voor zuiver, stofvrij werken
• Comfortabel werken, tevens bovenhands door bijzonder compacte constructie
• Boorkronenadapterset voor het afzuigen bij het werken met holle boorkronen (tot 68 mm) - ook met externe zuiger bruikbaar Afsluitventielen verhinderen dat het stof naar buiten komt
• Verwisselbare microfilter voor voordelige service
• Werken ook zonder afzuigmodule door eenvoudige en
gereedschapsloze afname van de afzuigeenheid
• De sterke allrounder Snelle uitvoering van het werk door snelle boorprogressie en hoog beitelvermogen door 790 watt sterke motor en 2,7 joule slagenergie
• Betrouwbaar en robuust met lange levensduur door hoogwaardige componenten en intelligente constructie
• Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met draaistop voor beitelwerkzaamheden Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
• Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
• Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde boren
• Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
• De sterke allrounder Snelle uitvoering van het werk door snelle boorprogressie en hoog beitelvermogen door 790 watt sterke motor en 2,7 joule slagenergie
• Betrouwbaar en robuust met lange levensduur door hoogwaardige componenten en intelligente constructie
• Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met draaistop voor beitelwerkzaamheden Wisselhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
• Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en
rechtsdraaien
• Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker
en machine
• Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde
boren
• Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
• De sterkste in zijn klasse Snelste boorprogressie en hoogste beitelvermogen in zijn klasse
• 25% langere levensduur dan andere boorhamers in zijn klasse voor meer rendement
• 27% minder trillingen dan het vorige model door actieve trillingsdemping Draaistop om te beitelen
• Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij rechts- en
linksdraaien
• Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker
en machine
• Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde
boren
• Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm
Boordiameter voor wapening (met- selwerk) in mm
Boordiameter voor hout (mm)
Stootvermogen (max.)
Max. ‘single blow’ vermogen Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Netto gewicht
Bestelcode
C6074931
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor betonstaal (mm) Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Max. ‘single blow’ vermogen Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Netto gewicht
Bestelcode
C4157161
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor betonstaal (mm) Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Max. ‘single blow’ vermogen Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Netto gewicht
Bestelcode
C6074932
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm
Boordiameter voor wapening (metselwerk) in mm Boordiameter voor hout (mm)
Stootvermogen (max.) Lengte
Max. ‘single blow’ vermogen Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Netto gewicht
Bestelcode
C6074933
GBH 2-23 REA 240V
23
13 68
32
4400 bpm 2,3 J 1000
650 W
3,6 kg
Prijs per stuk €
294,53
GBH 2-24 D 240V
24
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950 790 W 2,8 kg
Prijs per stuk €
181,23
GBH 2-24 DF 240V
25
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950 790 W 2,9 kg
Prijs per stuk €
221,40
GBH 2-28 DV 240V
28
13 68
30
4000 bpm 379 mm 3,2 J
900
850 W
2,9 kg
Prijs per stuk €
273,93
GBH 2-24 DF 240V
GBH 2-28 DV 240V
3
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
591
48565 48621 48620 48564


































































































   603   604   605   606   607